OPTIMUM 11A473 Verktygsmaskin kylvätskepump 2.4 gallon | AA2TMC

OPTIMUM 11A473 Verktygsmaskin kylvätskepump 2.4 gallon

Finns i lager
Artikel: AA2TMC Modell: 11A473

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 054 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVerktygets kylvätskepump
Amps.7 / .35
GPM för vatten @ 1 ft. av Head8.5
GPM för vatten @ 3 ft. av Head7.25
GPM för vatten @ 5 ft. av Head5.6
Höjd14.8 "
HP1/8
Inlopp / utlopp3/8 tum
Längd15.5 "
Max. Rekommenderad viskositet110
Max. Temp.180
Stänga av8.125 Ft.
Tank kapacitet2.4 Gal.
Spänning115/230
Bredd10.8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.5275
Fartygets höjd (cm)39.37
Fartygets längd (cm)27.43
Fartygets bredd (cm)37.59
HS-kod8413810040
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

Optimum (Dayton) 11A473 verktygsmaskins kylvätskepump används i kylaren och motorns kylsystem för att hålla motortemperaturen på en säker nivå genom att cirkulera den flytande kylvätskan.

Funktioner:

  • Optimum (Dayton) 11A473 verktygsmaskins kylvätskepump har en flödeshastighet på 8.5 GPM, 7.25 GPM och 6.5 GPM vid 1-fots, 3-fots respektive 5-fots höjd.
  • Den stängs av automatiskt på en höjd av 8.125 fot.
  • Denna kylvätskepump för verktygsmaskiner tål temperaturer upp till 180 grader F.
  • Enheten levereras med PVC-slang, pump, strömbrytare, kylvätsketank & slang och fästelement för snabb montering.

Kompatibla tillbehör:

  • Optimum (Dayton) 5TXG1 & 5TXG3 fräs-/borrmaskin: Dessa modeller används med denna verktygsmaskins kylvätskepump för effektiv och säker drift samtidigt som maskinen skyddas.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilken är den rekommenderade viskositeten för Optimum (Dayton) 11A473 kylvätskepump för verktygsmaskiner?

A. 110 SUS.

F. Kan du köra en maskin utan kylvätskepump?

S. Utan en kylvätskepump kommer vätskan inte att cirkulera genom motorn vilket gör att den överhettas och skadas.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OPTIMUM 11A473 Verktygsmaskin kylvätskepump 2.4 gallon
9 054 kr /enhet