Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 1005601808 Straight Flute Tap Bottoming 9/16 tum x 12 Ticn | AG4EGB 33YK24

OSG 1005601808 Rak flöjtkranbotten 9/16 tum x 12 Ticn

Finns i lager
Artikel: AG4EGB Modell: 1005601808Korsreferens: 33YK24

Få det Maj 20, Måndag
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
1 328 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRak flöjtkran
FinishTiCN
Listnummer10056
MaterialVC-10
Antal flöjt5
Total längd3.593
Tonhöjd12
Gränser för pitchdiameterH3
Shank Dia.0.429 "
Storlek9 / 16 "
Tryck på StilBotten
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1 21 / 32 "
GängtypUNC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0743
Fartygets höjd (cm)1.91
Fartygets längd (cm)10.8
Fartygets bredd (cm)1.91
HS-kod8207400000

Produktvarianter

ProduktModellGängtypAntal flöjtTotal längdTonhöjdGränser för pitchdiameterShank Dia.Storlekgäng~~POS=TRUNCPris
OSG 1005600108 Straight Flute Tap Bottoming 1/4 tum x 20 Ticn | AG4EFJ 33YK08 1005600108UNC42.5 "20H30.255 "1 / 4 "1"535SEK
OSG 1005600208 Straight Flute Tap Bottoming 1/4 tum x 20 Ticn | AG4EFK 33YK09 1005600208UNC42.5 "20H50.255 "1 / 4 "1"599SEK
OSG 1005600408 Straight Flute Tap Bottoming 5/16 tum x 18 Ticn | AG4EFL 33YK10 1005600408UNC42 23 / 32 "18H30.318 "5 / 16 "1.125 "587SEK
OSG 1005600508 Straight Flute Tap Bottoming 5/16 tum x 18 Ticn | AG4EFM 33YK11 1005600508UNC42 23 / 32 "18H50.318 "5 / 16 "1.125 "595SEK
OSG 1005600608 Straight Flute Tap Bottoming 5/16 tum x 24 Ticn | AG4EFN 33YK12 1005600608UNF42 23 / 32 "24H30.318 "5 / 16 "1.125 "589SEK
OSG 1005600708 Straight Flute Tap Bottoming 3/8 tum x 16 Ticn | AG4EFP 33YK13 1005600708UNC42 15 / 16 "16H30.381 "3 / 8 "1.25 "650SEK
OSG 1005600808 Straight Flute Tap Bottoming 3/8 tum x 16 Ticn | AG4EFQ 33YK14 1005600808UNC42 15 / 16 "16H50.381 "3 / 8 "1.25 "669SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 1005601808 Rak flöjtkranbotten 9/16 tum x 12 Ticn
1 328 kr /enhet