Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 1023801 Straight Flute Tap Bottom #6x32 S/o | AG4FJP 33YT03

OSG 1023801 Straight Flute Tap Bottom #6x32 ​​S/o

Finns i lager
Artikel: AG4FJP Modell: 1023801Korsreferens: 33YT03
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
119SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRak flöjtkran
Finish
Listnummer102
MaterialHöghastighetsstål
Antal flöjt3
Total längd2"
Tonhöjd32
Gränser för pitchdiameterH3
Shank Dia.0.141 "
Storlek#6
Tryck på StilBotten
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC11 / 16 "
GängtypUNC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)0.76
HS-kod8207400000

Produktvarianter

ProduktModellgäng~~POS=TRUNCAntal flöjtTotal längdGängtypTonhöjdGränser för pitchdiameterShank Dia.StorlekPris
OSG 1000101 Straight Flute Tap Plug # 0x80 S / o | AG4FBP 33YP33 10001015 / 16 "21.625 "UNF80H10.141 "#0326SEK
OSG 1000201 Straight Flute Tap Bottom # 0x80 S / o | AG4FBU 33YP37 10002015 / 16 "21.625 "UNF80H10.141 "#0326SEK
OSG 1000401 Straight Flute Tap Plug # 1x64 S / o | AG4FBZ 33YP42 10004013 / 8 "21-11 / 16 "UNC64H10.141 "#1303SEK
OSG 1000501 Straight Flute Tap Bottom # 1x64 S / o | AG4FCB 33YP44 10005013 / 8 "21-11 / 16 "UNC64H10.141 "#1303SEK
OSG 1000701 Straight Flute Tap Plug # 1x72 S / o | AG4FCG 33YP49 10007013 / 8 "21-11 / 16 "UNF72H10.141 "#1269SEK
OSG 1000801 Straight Flute Tap Bottom # 1x72 S / o | AG4FCJ 33YP51 10008013 / 8 "21-11 / 16 "UNF72H10.141 "#1303SEK
OSG 1005001 Straight Flute Tap Bottom # 10x24 S / o | AG4FDP 33YP80 10050017 / 8 "42.375 "UNC24H10.194 "#10138SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 1023801 Straight Flute Tap Bottom #6x32 ​​S/o
119SEK /enhet