Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 1105100208 Straight Flute Tap Modified Bottoming 4x0.70mm Ticn | AG4EAU 33YH83

OSG 1105100208 Straight Flute Tap Modified Bottoming 4x0.70mm Ticn

Finns i lager
Artikel: AG4EAU Modell: 1105100208Korsreferens: 33YH83
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
622SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRak flöjtkran
FinishTiCN
Listnummer11051
MaterialXPM
Antal flöjt4
Total längd53mm
Tonhöjd0.70mm
Gränser för pitchdiameterD4
Shank Dia.4.10mm
StorlekM4
Tryck på StilModifierad bottening
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC19mm
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0068
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)0.76
HS-kod8207400000

Produktvarianter

ProduktModellgäng~~POS=TRUNCListnummerAntal flöjtGängtypTotal längdTonhöjdGränser för pitchdiameterShank Dia.Pris
OSG 1005110508 Straight Flute Tap Modified Bottoming # 6x32 Ticn | AG4EAJ 33YH73 100511050811 / 16 "100514UNC2"32H30.141 "556SEK
OSG 1005110808 Straight Flute Tap Modified Bottoming # 8x32 Ticn | AG4EAK 33YH74 10051108083 / 4 "100514UNC2.125 "32H30.168 "615SEK
OSG 1005111008 Straight Flute Tap Modified Bottoming # 10x24 Ticn | AG4EAL 33YH75 10051110087 / 8 "100514UNC2.375 "24H30.194 "629SEK
OSG 1005111208 Straight Flute Tap Modified Bottoming # 10x32 Ticn | AG4EAM 33YH76 10051112087 / 8 "100514UNF2.375 "32H30.194 "623SEK
OSG 1005111608 Straight Flute Tap Modified Bottoming 1/4 Inch x 28 Ticn | AG4EAN 33YH77 10051116081"100514UNF2.5 "28H40.255 "819SEK
OSG 1005111808 Straight Flute Tap Modified Bottoming 5/16 Inch x 18 Ticn | AG4EAP 33YH78 10051118081.125 "100515UNC2 23 / 32 "18H50.318 "873SEK
OSG 1005112408 Straight Flute Tap Modified Bottoming 3/8 Inch x 24 Ticn | AG4EAQ 33YH80 10051124081.25 "100515UNF2 15 / 16 "24H40.381 "986SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 1105100208 Straight Flute Tap Modified Bottoming 4x0.70mm Ticn
622SEK /enhet