Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 1311900503 Spiral Point Tap Modified Bottoming 6 x 1.00mm Nitrid | AG3NRE 33PD34

OSG 1311900503 Spiraltapp modifierad botten 6 x 1.00 mm nitrid

Finns i lager
Artikel: AG3NRE Modell: 1311900503Korsreferens: 33PD34
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
498SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpiral Point Tap
FinishNitrera
Listnummer13119
MaterialHigh Speed ​​Steel-E
Antal flöjt3
Total längd80mm
Tonhöjd1.00mm
Gränser för pitchdiameterD5
Shank Dia.4.85mm
StorlekM6
Tryck på StilModifierad bottening
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC25mm
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.018
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod8207504060

Produktvarianter

ProduktModellTryck på StilArtikelListnummergäng~~POS=TRUNCGängtypTotal längdTonhöjdGränser för pitchdiameterPris
OSG 1101600303 Spiral Point Tap Plug # 6x32 Nitrid | AG3NPM 33PC94 1101600303KontaktSpiral Point Tap1101611 / 16 "UNC2 13 / 64 "32H3256SEK
OSG 1301901303 Spiral Point Tap Modified Bottoming 3/8 inch x 16 Nitride | AG3NQX 33PD27 1301901303Modifierad botteningSpiral Point Tap130191.25 "UNC3 15 / 16 "16H3543SEK
OSG 1311900803 Spiral Point Tap Modified Bottoming 8 x 1.25mm Nitrid | AG3NRF 33PD35 1311900803Modifierad botteningSpiral Point Tap1311929mmMetrisk grov90mm1.25mmD5565SEK
OSG 2402703 Straight Flute Tap Plug # 10x32 Nitrid | AG3NTT 33PD71 2402703KontaktRak flöjtkran2407 / 8 "UNF2.375 "32H3244SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 1311900503 Spiraltapp modifierad botten 6 x 1.00 mm nitrid
498SEK /enhet