Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 2402703 Straight Flute Tap Plug # 10x32 Nitrid | AG3NTT 33PD71

OSG 2402703 Tappplugg med rak flöjt #10x32 Nitride

Finns i lager
Artikel: AG3NTT Modell: 2402703Korsreferens: 33PD71
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
244SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRak flöjtkran
FinishNitrera
Listnummer240
MaterialHigh Speed ​​Steel-E
Antal flöjt3
Total längd2.375 "
Tonhöjd32
Gränser för pitchdiameterH3
Shank Dia.0.152 "
Storlek#10
Tryck på StilKontakt
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC7 / 8 "
GängtypUNF

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod8207406000

Produktvarianter

ProduktModellTryck på StilArtikelListnummergäng~~POS=TRUNCGängtypTotal längdTonhöjdGränser för pitchdiameterPris
OSG 1101600303 Spiral Point Tap Plug # 6x32 Nitrid | AG3NPM 33PC94 1101600303KontaktSpiral Point Tap1101611 / 16 "UNC2 13 / 64 "32H3256SEK
OSG 1301901303 Spiral Point Tap Modified Bottoming 3/8 inch x 16 Nitride | AG3NQX 33PD27 1301901303Modifierad botteningSpiral Point Tap130191.25 "UNC3 15 / 16 "16H3543SEK
OSG 1311900503 Spiral Point Tap Modified Bottoming 6 x 1.00mm Nitrid | AG3NRE 33PD34 1311900503Modifierad botteningSpiral Point Tap1311925mmMetrisk grov80mm1.00mmD5498SEK
OSG 1311900803 Spiral Point Tap Modified Bottoming 8 x 1.25mm Nitrid | AG3NRF 33PD35 1311900803Modifierad botteningSpiral Point Tap1311929mmMetrisk grov90mm1.25mmD5565SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 2402703 Tappplugg med rak flöjt #10x32 Nitride
244SEK /enhet