Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 1625056245 Formkran Formning 5/16 tum x 24 V beläggning | AG3UYR 33VT68

OSG 1625056245 Forming Tap Forming 5/16 tum x 24 V beläggning

Finns i lager
Artikel: AG3UYR Modell: 1625056245Korsreferens: 33VT68
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
1 266 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrådbildande kran
FinishV Beläggning
Listnummer16250
MaterialHöghastighetsstålkobolt
Antal flöjt3
Total längd90mm
Tonhöjd24
Gränser för pitchdiameterH5
Shank Dia.0.318 "
Storlek5 / 16 "
Tryck på StilFormning
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1.125 "
GängtypUNF

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0472
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod8207400000

Produktvarianter

ProduktModellGängtypAntal flöjtTotal längdTonhöjdGränser för pitchdiameterShank Dia.Storlekgäng~~POS=TRUNCPris
OSG 1625000802 Trådbildande kran # 0x80 V-beläggning | AG3UWY 33VT27 1625000802UNF21 37 / 64 "80H20.141 "#05 / 16 "1 093 kr
OSG 1625000803 Gängformningskran #0x80 V Beläggning | AG3UWZ 33VT28 1625000803UNF21 37 / 64 "80H30.141 "#05 / 16 "1 104 kr
OSG 1625001643 Trådformande kran # 1x64 V-beläggning | AG3UXA 33VT30 1625001643UNC21 49 / 64 "64H30.141 "#13 / 8 "987SEK
OSG 1625001723 Trådformande kran # 1x72 V-beläggning | AG3UXC 33VT32 1625001723UNF21 49 / 64 "72H30.141 "#13 / 8 "987SEK
OSG 1625002562 Trådformande kran # 2x56 V-beläggning | AG3UXD 33VT33 1625002562UNC21 49 / 64 "56H20.141 "#27 / 16 "949SEK
OSG 1625002563 Trådformande kran # 2x56 V-beläggning | AG3UXE 33VT34 1625002563UNC21 49 / 64 "56H30.141 "#27 / 16 "949SEK
OSG 1625002642 Trådformande kran # 2x64 V-beläggning | AG3UXF 33VT35 1625002642UNF21 49 / 64 "64H20.141 "#27 / 16 "949SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 1625056245 Forming Tap Forming 5/16 tum x 24 V beläggning
1 266 kr /enhet