Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 1650002808 Spiral Flute Tap Modified Bottoming 24 x 1.50mm V Coating | AG2XUB 32NG68

OSG 1650002808 Spiralflöjtskran Modifierad botten 24 x 1.50 mm V-beläggning

Finns i lager
Artikel: AG2XUB Modell: 1650002808Korsreferens: 32NG68

Få det Maj 15, Onsdag
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
4 526 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpiralflöjtkran
FinishV Beläggning
Listnummer16500
MaterialVC-10
Antal flöjt4
Total längd140mm
Tonhöjd1.50mm
Gränser för pitchdiameterD6
Shank Dia.19.30mm
StorlekM24
Tryck på StilModifierad bottening
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC52mm
GängtypMetrisk fin

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3398
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)14.22
Fartygets bredd (cm)2.79
HS-kod8207400000

Produktvarianter

ProduktModellGängtypAntal flöjtTotal längdTonhöjdGränser för pitchdiameterShank Dia.Storlekgäng~~POS=TRUNCPris
OSG 1650000108 Spiral flöjtkran Modifierad bottling 3 x 0.50 mm V-beläggning | AG2XRX 32NG41 1650000108Metrisk grov355mm0.50mmD33.58mmM318mm579SEK
OSG 1650000208 Spiralflöjtkran Modifierad nedläggning 4 x 0.50 mm V -beläggning | AG2XRY 32NG42 1650000208Metrisk fin363mm0.50mmD34.10mmM421mm479SEK
OSG 1650000308 Spiral Flute Tap Modified Bottoming 4 x 0.70mm V Coating | AG2XRZ 32NG43 1650000308Metrisk grov363mm0.70mmD44.10mmM421mm540SEK
OSG 1650000408 Spiral flöjtkran Modifierad bottling 5 x 0.50 mm V-beläggning | AG2XTA 32NG44 1650000408Metrisk fin369mm0.50mmD35.00mmM525mm589SEK
OSG 1650000508 Spiralflöjtkran Modifierad nedläggning 5 x 0.80 mm V -beläggning | AG2XTB 32NG45 1650000508Metrisk grov369mm0.80mmD45.00mmM525mm560SEK
OSG 1650000608 Spiralflöjtkran Modifierad nedläggning 6 x 0.50 mm V -beläggning | AG2XTC 32NG46 1650000608Metrisk fin380mm0.50mmD36.40mmM630mm594SEK
OSG 1650000708 Spiralflöjtkran Modifierad bottling 6 x 0.75 mm V-beläggning | AG2XTD 32NG47 1650000708Metrisk fin380mm0.75mmD46.40mmM630mm558SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 1650002808 Spiralflöjtskran Modifierad botten 24 x 1.50 mm V-beläggning
4 526 kr /enhet