Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 1651000208 Spiralpunktskontakt 4 x 0.50 mm V -beläggning | AG2XWN 32NH27

OSG 1651000208 Spiralspets tappplugg 4 x 0.50 mm V-beläggning

Finns i lager
Artikel: AG2XWN Modell: 1651000208Korsreferens: 32NH27
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
420SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpiral Point Tap
FinishV Beläggning
Listnummer16510
MaterialVC-10
Antal flöjt3
Total längd63mm
Tonhöjd0.50mm
Gränser för pitchdiameterD3
Shank Dia.4.10mm
StorlekM4
Tryck på StilKontakt
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC21mm
GängtypMetrisk fin

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)0.76
Fartygets bredd (cm)0.76
HS-kod8207400000

Produktvarianter

ProduktModellGängtypAntal flöjtTotal längdTonhöjdGränser för pitchdiameterShank Dia.Storlekgäng~~POS=TRUNCPris
OSG 1651002308 Spiral Point Tap Plug 18 x 2.50 mm V Coating | AG2XNF 32NH48 1651002308Metrisk grov3125mm2.50mmD713.70mmM1843mm2 019 kr
OSG 1651002408 Spiralpunktskontakt 20 x 1.50 mm V -beläggning | AG2XNG 32NH49 1651002408Metrisk fin4125mm1.50mmD616.30mmM2044mm2 723 kr
OSG 1651002508 Spiralpunktskontakt 20 x 2.50 mm V -beläggning | AG2XNH 32NH50 1651002508Metrisk grov3140mm2.50mmD716.30mmM2044mm2 794 kr
OSG 1651002608 Spiralpunktskontakt 22 x 1.50 mm V -beläggning | AG2XNJ 32NH51 1651002608Metrisk fin4125mm1.50mmD625.00mmM2244mm2 974 kr
OSG 1651000108 Spiral Point Tap Plug 3 x 0.50 mm V Coating | AG2XWM 32NH26 1651000108Metrisk grov355mm0.50mmD33.58mmM318mm454SEK
OSG 1651000308 Spiral Point Tap Plug 4 x 0.70mm V Coating | AG2XWP 32NH28 1651000308Metrisk grov363mm0.70mmD44.10mmM421mm369SEK
OSG 1651000408 Spiral Point Tap Plug 5 x 0.50 mm V Coating | AG2XWQ 32NH29 1651000408Metrisk fin369mm0.50mmD35.00mmM525mm398SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 1651000208 Spiralspets tappplugg 4 x 0.50 mm V-beläggning
420SEK /enhet