Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 1712601 Spiral Point Tap Plug #6x32 S/o | AG4HUR 33ZH18

OSG 1712601 Spiral Point Tap Plug #6x32 ​​S/o

Finns i lager
Artikel: AG4HUR Modell: 1712601Korsreferens: 33ZH18
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
384SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpiral Point Tap
Finish
Listnummer301
MaterialHigh Speed ​​Steel-E
Antal flöjt3
Total längd2.375 "
Tonhöjd32
Gränser för pitchdiameterH2
Shank Dia.0.194 "
Storlek#6
Tryck på StilKontakt
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC7 / 8 "
GängtypSTI

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)0.76
HS-kod8207400000

Produktvarianter

ProduktModellAntal flöjtTotal längdTonhöjdGränser för pitchdiameterShank Dia.Storlekgäng~~POS=TRUNCPris
OSG 1712401 Spiral Point Tap Plug #2x56 S/o | AG4HUN 33ZH14 171240121.875 "56H20.141 "#29 / 16 "645SEK
OSG 1712501 Spiral Point Tap Plug #4x40 S/o | AG4HUQ 33ZH16 171250122"40H20.141 "#411 / 16 "483SEK
OSG 1712701 Spiral Point Tap Plug #6x32 S/o | AG4HUU 33ZH20 171270132.375 "32H30.194 "#67 / 8 "384SEK
OSG 1712801 Spiral Point Tap Plug #8x32 S/o | AG4HUW 33ZH22 171280132.375 "32H20.22 "#815 / 16 "378SEK
OSG 1712901 Spiral Point Tap Plug #8x32 S/o | AG4HUY 33ZH24 171290132.375 "32H30.22 "#815 / 16 "378SEK
OSG 1713001 Spiral Point Tap Plug #10x32 S/o | AG4HVA 33ZH26 171300132.5 "32H20.255 "#101"354SEK
OSG 1713101 Spiral Point Tap Plug #10x32 S/o | AG4HVC 33ZH28 171310132.5 "32H30.255 "#101"386SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 1712601 Spiral Point Tap Plug #6x32 ​​S/o
384SEK /enhet