Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 1729301 Spiral Point Tap Plug 3/8 Inch x 24 S/o | AG4BYF 33XV50

OSG 1729301 Spiral Point Tap Plug 3/8 tum x 24 S/o

Finns i lager
Artikel: AG4BYF Modell: 1729301Korsreferens: 33XV50
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
405SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpiral Point Tap
FinishÅngoxid
Listnummer300
MaterialHigh Speed ​​Steel-E
Antal flöjt3
Total längd2 15 / 16 "
Tonhöjd24
Gränser för pitchdiameterH5
Shank Dia.0.381 "
Storlek3 / 8 "
Tryck på StilKontakt
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1.25 "
GängtypUNF

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)1.52
HS-kod8207400000

Produktvarianter

ProduktModellShank Dia.FinishListnummerStorlekgäng~~POS=TRUNCGängtypMaterialAntal flöjtPris
OSG 1759808 Spiral Point Tap Plug # 8x32 Ticn | AG4AYR 33XU24 17598080.168 "TiCN312#83 / 4 "UNCVC-103377SEK
OSG 1759901 Spiral Point Tap Plug # 8x32 S / o | AG4AYT 33XU25 17599010.168 "Ångoxid312#83 / 4 "UNCVC-103329SEK
OSG 1759908 Spiral Point Tap Plug # 8x32 Ticn | AG4AYU 33XU26 17599080.168 "TiCN312#83 / 4 "UNCVC-103377SEK
OSG 1760001 Spiral Point Tap Plug # 8x32 S / o | AG4AYV 33XU27 17600010.168 "Ångoxid312#83 / 4 "UNCVC-103329SEK
OSG 1760008 Spiral Point Tap Plug # 8x32 Ticn | AG4AYW 33XU28 17600080.168 "TiCN312#83 / 4 "UNCVC-103386SEK
OSG 1750405 Spiral Point Tap Plug 4x0.70mm S / o | AG4AYX 33XV89 17504054.10mmÅngoxid342M419mmMetrisk grovHigh Speed ​​Steel-E3284SEK
OSG 1750705 Spiral Point Tap Plug 5x0.80mm S / o | AG4AYY 33XV90 17507055.00mmÅngoxid342M522mmMetrisk grovHigh Speed ​​Steel-E3319SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 1729301 Spiral Point Tap Plug 3/8 tum x 24 S/o
405SEK /enhet