Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 1733005 Spiral Flute Tap Modified Bottoming 3/8 tum x 16 tenn | AG4AEF 33XH07

OSG 1733005 Spiralflöjtskran Modifierad botten 3/8 tum x 16 tenn

Finns i lager
Artikel: AG4AEF Modell: 1733005Korsreferens: 33XH07
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
563SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpiralflöjtkran
FinishTenn
Listnummer303
MaterialVC-10
Antal flöjt3
Total längd2 15 / 16 "
Tonhöjd16
Gränser för pitchdiameterH3
Shank Dia.0.381 "
Storlek3 / 8 "
Tryck på StilModifierad bottening
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1.25 "
GängtypUNC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0315
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)1.52
HS-kod8207400000

Produktvarianter

ProduktModellGängtypAntal flöjtTotal längdTonhöjdGränser för pitchdiameterShank Dia.Storlekgäng~~POS=TRUNCPris
OSG 1762305 Spiralflöjtkran Modifierad nedläggning 9/16 tum x 18 Tin | AG3YLR 33XH32 1762305UNF33.59318H30.429 "9 / 16 "1 21 / 32 "1 344 kr
OSG 1732205 Spiral Flute Tap Modified Bottoming # 6x32 Tin | AG4ABD 33XG34 1732205UNC32"32H30.141 "#611 / 16 "377SEK
OSG 1732305 Spiral Flute Tap Modified Bottoming # 8x32 Tin | AG4ABE 33XG35 1732305UNC32.125 "32H30.168 "#83 / 4 "387SEK
OSG 1732405 Spiral Flute Tap Modified Bottoming # 10x24 Tin | AG4ABF 33XG36 1732405UNC32.375 "24H30.194 "#107 / 8 "350SEK
OSG 1732505 Spiral Flute Tap Modified Bottoming # 10x32 Tin | AG4ABG 33XG37 1732505UNF32.375 "32H30.194 "#107 / 8 "350SEK
OSG 1732605 Spiralflöjtkran Modifierad bottning 1/4 tum x 20 Tin | AG4ABH 33XG38 1732605UNC32.5 "20H30.255 "1 / 4 "1"443SEK
OSG 1732705 Spiralflöjtkran Modifierad bottnering 1/4 tum x 28 Tin | AG4ABJ 33XG39 1732705UNF32.5 "28H30.255 "1 / 4 "1"430SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 1733005 Spiralflöjtskran Modifierad botten 3/8 tum x 16 tenn
563SEK /enhet