Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 200-0469 Flute Drill Bit, 3/64 Inch Drill Bit Size, 1/2 Inch Flute Length, 3/64 Inch Shank Dia | CT6XRD 34YG49

OSG 200-0469 Flöjtborr, 3/64 tums borrstorlek, 1/2 tum räfflorlängd, 3/64 tums skaftdiameter

Finns i lager
Artikel: CT6XRD Modell: 200-0469Korsreferens: 34YG49

Få det Maj 22, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

187SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBorr

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
OSG 200-2280 Flöjtborr, #1 borrstorlek, 1 5/16 tum räfflorlängd, #1 skaftdiameter | CT6XMM 34YH25 200-2280468SEK
OSG 200-1890 Flöjtborr, #12 borrstorlek, 1 3/16 tum räfflorlängd, #12 skaftdiameter | CT6XMN 34YH10 200-1890367SEK
OSG 200-1800 Flöjtborr, #15 borrstorlek, 1 1/8 tum räfflorlängd, #15 skaftdiameter | CT6XMP 34YH06 200-1800354SEK
OSG 200-1770 Flöjtborr, #16 borrstorlek, 1 1/8 tum räfflorlängd, #16 skaftdiameter | CT6XMQ 34YH04 200-1770353SEK
OSG 200-1772 Spårborr, #16 Borrstorlek, 29 mm Spårlängd, #16 Skaft Dia | CT6XMR 34YH05 200-1772367SEK
OSG 200-1695 Flöjtborr, #18 borrstorlek, 1 1/16 tum räfflorlängd, #18 skaftdiameter | CT6XMT 34YH01 200-1695342SEK
OSG 200-1660 Flöjtborr, #19 borrstorlek, 1 1/16 tum räfflorlängd, #19 skaftdiameter | CT6XMU 34YG99 200-1660342SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 200-0469 Flöjtborr, 3/64 tums borrstorlek, 1/2 tum räfflorlängd, 3/64 tums skaftdiameter
187SEK /enhet