Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 20480500 Ändfräs fyrkantig 1/2 tum Diameter 4 tum Oal 3fl | AG3NKB 33PA56

OSG 20480500 Ändfräs fyrkantig 1/2 tum Diameter 4 tum Oal 3fl

Finns i lager
Artikel: AG3NKB Modell: 20480500Korsreferens: 33PA56
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
1 476 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCarbide End Mill
SkärriktningHöger hand
SkärningstypCentrum
Mått typFraktionerad tum
Avsluta kvarnansökanAvslutning
Avsluta kvarnstilFyrkant
FinishBright
GradeMicrograin Carbide
Helix Angle45 grader
Klipplängd1 / 2 "
Listnummer2048
MaterialKarbid
Fräsning Dia.1 / 2 "
Halsdia.0.496 "
Halslängd2.125 "
Antal flöjt3
Total längd4"
Shank Dia.1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1755
Fartygets höjd (cm)1.91
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)1.91
HS-kod8207706030

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdMått typFinishShank Dia.Helix AngleKlipplängdListnummerHalsdia.Pris
OSG 20411700 Ändfräs fyrkantig 1/4 tum D 2-1/2 tum Oal 3fl | AG3NJW 33PA51 204117002.5 "Fraktionerad tumBright1 / 4 "45 grader3 / 8 "2041-436SEK
OSG 20414900 Ändfräs fyrkantig 1/2 tum Diameter 3 tum Oal 3fl | AG3NJX 33PA52 204149003"Fraktionerad tumBright1 / 2 "45 grader5 / 8 "2041-1 022 kr
OSG 20480100 Ändfräs fyrkantig 1/4 tum Diameter 4 tum Oal 3fl | AG3NKA 33PA55 204801004"Fraktionerad tumBright1 / 4 "45 grader1 / 4 "20480.246 "1 047 kr
OSG 36041211 Ändfräs fyrkantig 3/8 tum D 2-1/2 tum Oal 4fl | AG3NKX 33PA78 360412112.5 "Fraktionerad tumWXL (R)3 / 8 "30 grader1"3604-1 154 kr
OSG HP453-4724 Pinnfräs Fyrkantig 12.0mm D 102.0mm Oal 4fl | AG3NMF 33PC23 HP453-4724102mmmetriskTiAlN12.00mm30 grader18mmHP453-1 578 kr
OSG HP456-3939 Pinnfräs Fyrkantig 10.0mm D 80.0mm Oal 4fl | AG3NMG 33PC24 HP456-393980mmmetriskTiAlN9.90mm30 grader15mmHP456-1 167 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 20480500 Ändfräs fyrkantig 1/2 tum Diameter 4 tum Oal 3fl
1 476 kr /enhet