Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG HP453-4724 Pinnfräs Fyrkantig 12.0mm D 102.0mm Oal 4fl | AG3NMF 33PC23

OSG HP453-4724 Pinnfräs fyrkantig 12.0 mm D 102.0 mm Oal 4fl

Finns i lager
Artikel: AG3NMF Modell: HP453-4724Korsreferens: 33PC23

Få det Maj 22, Onsdag
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
1 578 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCarbide End Mill
SkärriktningHöger hand
SkärningstypCentrum
Mått typmetrisk
Avsluta kvarnansökanAvslutning
Avsluta kvarnstilFyrkant
FinishTiAlN
GradeMicrograin Carbide
Helix Angle30 grader
Klipplängd18mm
ListnummerHP453
MaterialKarbid
Fräsning Dia.12.00mm
Antal flöjt4
Total längd102mm
Shank Dia.12.00mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)1.91
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)1.91
HS-kod8207706030

Produktinformation:

    • Gjutjärn (K) Kompatibilitet (Ja)
    • Härdad (H) kompatibilitet (Ja)
    • Rostfri (M) kompatibilitet (Ja)
    • Kompatibilitet med stål (P) (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdMått typFinishShank Dia.Helix AngleKlipplängdListnummerHalsdia.Pris
OSG 20411700 Ändfräs fyrkantig 1/4 tum D 2-1/2 tum Oal 3fl | AG3NJW 33PA51 204117002.5 "Fraktionerad tumBright1 / 4 "45 grader3 / 8 "2041-436SEK
OSG 20414900 Ändfräs fyrkantig 1/2 tum Diameter 3 tum Oal 3fl | AG3NJX 33PA52 204149003"Fraktionerad tumBright1 / 2 "45 grader5 / 8 "2041-1 022 kr
OSG 20480100 Ändfräs fyrkantig 1/4 tum Diameter 4 tum Oal 3fl | AG3NKA 33PA55 204801004"Fraktionerad tumBright1 / 4 "45 grader1 / 4 "20480.246 "1 047 kr
OSG 20480500 Ändfräs fyrkantig 1/2 tum Diameter 4 tum Oal 3fl | AG3NKB 33PA56 204805004"Fraktionerad tumBright1 / 2 "45 grader1 / 2 "20480.496 "1 476 kr
OSG 36041211 Ändfräs fyrkantig 3/8 tum D 2-1/2 tum Oal 4fl | AG3NKX 33PA78 360412112.5 "Fraktionerad tumWXL (R)3 / 8 "30 grader1"3604-1 154 kr
OSG HP456-3939 Pinnfräs Fyrkantig 10.0mm D 80.0mm Oal 4fl | AG3NMG 33PC24 HP456-393980mmmetriskTiAlN9.90mm30 grader15mmHP456-1 167 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG HP453-4724 Pinnfräs fyrkantig 12.0 mm D 102.0 mm Oal 4fl
1 578 kr /enhet