Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 3190400 Straight Flute Tap Bottom #10x32 Bright | AG4GKB 33YY61

OSG 3190400 Rak Flöjt Tap Bottom #10x32 Bright

Finns i lager
Artikel: AG4GKB Modell: 3190400Korsreferens: 33YY61

Få det Maj 14, Tisdag
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
2 271 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRak flöjtkran
FinishBright
Listnummer319
MaterialKarbid
Antal flöjt3
Total längd2.75 "
Tonhöjd32
Gränser för pitchdiameter2B
Shank Dia.0.194 "
Storlek#10
Tryck på StilBotten
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC7 / 8 "
GängtypUNF

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.018
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod8207400000

Produktvarianter

ProduktModellAntal flöjtTotal längdTonhöjdShank Dia.Storlekgäng~~POS=TRUNCGängtypPris
OSG 3190000 Straight Flute Tap Bottom # 4x40 Bright | AG4GJX 33YY57 319000032 13 / 64 "400.141 "#49 / 16 "UNC1 883 kr
OSG 3190100 Straight Flute Tap Bottom # 6x32 Bright | AG4GJY 33YY58 319010032 13 / 64 "320.141 "#611 / 16 "UNC2 196 kr
OSG 3190300 Straight Flute Tap Bottom # 10x24 Bright | AG4GKA 33YY60 319030032.75 "240.194 "#107 / 8 "UNC2 274 kr
OSG 3190500 Straight Flute Tap Bottom 1/4 inch x 20 Bright | AG4GKC 33YY62 3190500380mm200.255 "1 / 4 "1"UNC2 403 kr
OSG 3190600 Straight Flute Tap Bottom 1/4 inch x 28 Bright | AG4GKD 33YY63 3190600380mm280.255 "1 / 4 "1"UNF2 414 kr
OSG 3190700 Rak flöjtkran botten 5/16 tum x 18 ljus | AG4GKE 33YY64 3190700490mm180.318 "5 / 16 "1.125 "UNC3 005 kr
OSG 3190900 Straight Flute Tap Bottom 3/8 tum x 16 Bright | AG4GKF 33YY65 31909004100mm160.381 "3 / 8 "1.25 "UNC4 293 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 3190400 Rak Flöjt Tap Bottom #10x32 Bright
2 271 kr /enhet