Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 3370002562 Spiralpunktskontakt #2x56 Hr | AG4BPY 33XR89

OSG 3370002562 Spiralspets tappplugg #2x56 Hr

Finns i lager
Artikel: AG4BPY Modell: 3370002562Korsreferens: 33XR89
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
1 421 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpiral Point Tap
FinishHR
Listnummer337NI
MaterialVC-10
Antal flöjt2
Total längd1.75 "
Tonhöjd56
Gränser för pitchdiameterH2
Shank Dia.0.141 "
Storlek#2
Tryck på StilKontakt
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC7 / 16 "
GängtypUNC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)0.76
HS-kod8207400000

Produktvarianter

ProduktModellGängtypAntal flöjtTotal längdTonhöjdGränser för pitchdiameterShank Dia.Storlekgäng~~POS=TRUNCPris
OSG 3370001083 Spiralpunktskontakt 1 tum x 8 timmar | AG4BPU 33XR85 3370001083UNC45.125 "8H30.8 "1"2.5 "7 475 kr
OSG 3370001085 Spiralpunktskontakt 1 tum x 8 timmar | AG4BPV 33XR86 3370001085UNC45.125 "8H50.8 "1"2.5 "7 475 kr
OSG 3370001123 Spiralpunktskontakt 1 tum x 12 timmar | AG4BPW 33XR87 3370001123UNF45.125 "12H30.8 "1"2.5 "7 475 kr
OSG 3370001125 Spiralpunktskontakt 1 tum x 12 timmar | AG4BPX 33XR88 3370001125UNF45.125 "12H50.8 "1"2.5 "7 475 kr
OSG 3370004402 Spiral Point Tap Plug #4x40 Hr | AG4BPZ 33XR90 3370004402UNC31.875 "40H20.141 "#49 / 16 "954SEK
OSG 3370004403 Spiral Point Tap Plug # 4x40 Hr | AG4BQA 33XR91 3370004403UNC31.875 "40H30.141 "#49 / 16 "954SEK
OSG 3370004482 Spiral Point Tap Plug # 4x48 Hr | AG4BQB 33XR92 3370004482UNC21.875 "48H20.141 "#49 / 16 "953SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 3370002562 Spiralspets tappplugg #2x56 Hr
1 421 kr /enhet