Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 34501501 Spiralflöjtskran Modifierad bottenbotten 24x3.00 mm S/o | AG4GZU 33ZC71

OSG 34501501 Spiralflöjtskran Modifierad botten 24x3.00 mm S/o

Finns i lager
Artikel: AG4GZU Modell: 34501501Korsreferens: 33ZC71
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
5 897 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpiralflöjtkran
Finish
Listnummer345STI
MaterialVC-10
Antal flöjt4
Total längd138mm
Tonhöjd3.00mm
Gränser för pitchdiameterD6
Shank Dia.22.70mm
StorlekM24
Tryck på StilModifierad bottening
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC65mm
GängtypSTI

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3667
Fartygets höjd (cm)3.18
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)3.18
HS-kod8207400000

Produktvarianter

ProduktModellgäng~~POS=TRUNCFinishAntal flöjtTotal längdTonhöjdGränser för pitchdiameterShank Dia.StorlekPris
OSG 34500101 Spiral Flute Tap Modified Bottoming 2x0.40mm S / o | AG4GYN 33ZC43 3450010114mmÅngoxid248mm0.40mmD23.58mmM21 216 kr
OSG 34500201 Spiral flöjtkran Modifierad bottling 2.5x0.45 mm S / o | AG4GYQ 33ZC45 3450020116mm249mm0.45mmD23.58mmM2.51 014 kr
OSG 34500301 Spiralflöjtkran Modifierad nedläggning 3x0.50mm S/o | AG4GYT 33ZC47 345003013 / 4 "Ångoxid353mm0.50mmD24.10mmM3714SEK
OSG 34500401 Spiralflöjtkran Modifierad nedläggning 4x0.70 mm S/o | AG4GYV 33ZC49 3450040124mmÅngoxid360mm0.70mmD35.60mmM4704SEK
OSG 34500501 Spiral flöjtkran Modifierad bottning 5x0.80mm S / o | AG4GYX 33ZC51 3450050125mmÅngoxid364mm0.80mmD36.40mmM5718SEK
OSG 34500601 Spiral flöjtkran Modifierad bottling 6 x 1.00 mm S / o | AG4GYZ 33ZC53 3450060134mmÅngoxid369mm1.00mmD38.08mmM6793SEK
OSG 34500701 Spiral flöjtkran Modifierad bottling 8 x 1.25 mm S / o | AG4GZB 33ZC55 3450070132mmÅngoxid374mm1.25mmD39.70mmM8873SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 34501501 Spiralflöjtskran Modifierad botten 24x3.00 mm S/o
5 897 kr /enhet