Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 402-343811 Hårdfräs 402 11/32 Diameter 7/8 Skärlängd | AC4UXU 30L885

OSG 402-343811 Pindfräs i hårdmetall 402 11/32 Diameter 7/8 Skärlängd

Finns i lager
Artikel: AC4UXU Modell: 402-343811Korsreferens: 30L885

Få det Maj 7, Tisdag
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
631SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCarbide End Mill
Hörnradie2.5
SkärriktningHöger hand
SkärningstypCentrum
Diameter11 / 32 "
Mått typFraktionerad tum
SlutetCutting
Avsluta kvarnansökanAvslutning
Avsluta kvarnstilFyrkant
SlutstilFyrkant
FinishTiAlN
GradeHigh Performance
Helix Angle7/8
Klipplängd7 / 8 "
Listnummer402
MaterialKarbid
Fräsning Dia.11 / 32 "
Antal flöjt2
Total längd2.5 "
Shank Dia.3 / 8 "
TypRegular

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)1.52
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8207703030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdHörnradieDiameterShank Dia.Mått typFinishHelix AngleKlipplängdPris
OSG 402-0197 Hårdfräs 402 0.5 mm Diameter 1.5 mm Skärlängd | AC4UTF 30L780 402-019739mm390.5mm3.00mmmetriskBright1.51.5mm347SEK
OSG 402-019711 Hårdfräs 402 0.5 mm Diameter 1.5 mm Skärlängd | AC4UTG 30L781 402-01971139mm390.5mm3.00mmmetriskTiAlN1.51.5mm361SEK
OSG 402-0394 Hårdfräs 402 1.0mm Diameter 3mm Skärlängd | AC4UTL 30L785 402-039439mm391mm3.00mmmetriskBright33mm268SEK
OSG 402-039411 Hårdfräs 402 1.0mm Diameter 3mm Skärlängd | AC4UTM 30L786 402-03941139mm391mm3.00mmmetriskTiAlN33mm302SEK
OSG 402-0591 Hårdfräs 402 1.5 mm Diameter 5 mm Skärlängd | AC4UTT 30L791 402-059139mm391.5mm3.00mmmetriskBright55mm170SEK
OSG 402-059111 Hårdfräs 402 1.5 mm Diameter 5 mm Skärlängd | AC4UTU 30L792 402-05911139mm391.5mm3.00mmmetriskTiAlN55mm224SEK
OSG 402-0787 Hårdfräs 402 2.0 mm Diameter 7 mm Skärlängd | AC4UUA 30L798 402-078739mm392mm3.00mmmetriskBright77mm168SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 402-343811 Pindfräs i hårdmetall 402 11/32 Diameter 7/8 Skärlängd
631SEK /enhet