Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 404-196811 Pinnfräs i hårdmetall 404 5.0 mm Diameter 16 mm Skärlängd | AC4VEC 30M033

OSG 404-196811 Hårdmetalländfräs 404 5.0 mm Diameter 16 mm Skärlängd

Finns i lager
Artikel: AC4VEC Modell: 404-196811Korsreferens: 30M033
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
348SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCarbide End Mill
SkärriktningHöger hand
SkärningstypCentrum
Diameter5mm
Mått typmetrisk
SlutetCutting
Avsluta kvarnansökanAvslutning
Avsluta kvarnstilFyrkant
SlutstilFyrkant
FinishTiAlN
GradeHigh Performance
Helix Angle30 grader
Klipplängd16mm
Listnummer404
MaterialKarbid
Fräsning Dia.5.00mm
Antal flöjt4
Total längd51mm
Shank Dia.5.00mm
TypRegular

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)1.27
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8207703030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellListnummerHörnradieDiameterHalsdia.HalslängdAntal flöjtTotal längdShank Dia.Pris
OSG 404-0312 Carbide End Mill 404 1/32 Diameter 1/8 Cut Cut | AC4VBG 30L967 404-0312404-1 / 32 "--41.5 "1 / 8 "282SEK
OSG 404-031211 Hårdfräs 404 1/32 Diameter 1/8 Skärlängd | AC4VBH 30L968 404-031211404-1 / 32 "--41.5 "1 / 8 "314SEK
OSG 404-0394 Hårdfräs 404 1.0mm Diameter 3mm Skärlängd | AC4VBJ 30L969 404-0394404-1mm--439mm3.00mm313SEK
OSG 404-039411 Hårdmetallkvarn 404 1.0 mm Diameter 3 mm Skärlängd | AC4VBK 30L970 404-039411404-1mm--439mm3.00mm317SEK
OSG 404-0394-BN Hårdmetallkvarn 404bn 1.0 mm Diameter 3 mm Skärlängd | AC4VBL 30L971 404-0394-BN404BN-1mm--439mm3.00mm389SEK
OSG 404-0394-BN11 Hårdmetallkvarn 404bn 1.0 mm Diameter 3 mm Skärlängd | AC4VBM 30L972 404-0394-BN11404BN-1mm--439mm3.00mm363SEK
OSG 404-0469 Hårdfräs 404 3/64 Diameter 9/64 Skärlängd | AC4VBN 30L973 404-0469404-3 / 64 "--41.5 "1 / 8 "204SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 404-196811 Hårdmetalländfräs 404 5.0 mm Diameter 16 mm Skärlängd
348SEK /enhet