Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 62525 Jobber Length Drill Bit, 2.50 mm Drill Bit Size, 62 mm Overall Length | CT6DDU 3CJC2

OSG 62525 Jobber längd borr, 2.50 mm borr storlek, 62 mm total längd

Finns i lager
Artikel: CT6DDU Modell: 62525Korsreferens: 3CJC2

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

293SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJobberlängd borr

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
OSG 8598005 Jobberborr, 10.05 mm borrstorlek, 87 mm räfflorlängd, 144 mm totallängd | CT6BZZ 34ZR54 8598005Jobber borr1 690 kr
OSG 62603 Jobber borr, 10.30 mm borrstorlek, 87 mm räfflorlängd, 107 mm total längd | CT6CAA 2PPD8 62603Jobber borr1 751 kr
OSG 8594103 Jobber borr, 10.30 mm borrstorlek, 87 mm räfflorlängd, 133 mm total längd | CT6CAB 34YY66 8594103Jobber borr1 047 kr
OSG 8594107 Jobberborr, 10.70 mm borrstorlek, 94 mm räfflorlängd, 142 mm totallängd | CT6CAD 34YY70 8594107Jobber borr1 192 kr
OSG 8594126 Jobber borr, 12.60 mm borrstorlek, 101 mm räfflorlängd, 151 mm total längd | CT6CAG 34YY86 8594126Jobber borr2 017 kr
OSG 8597234 Jobberborr, 2.34 mm borrstorlek, 27 mm räfflorlängd, 59 mm total längd | CT6CAL 34ZL47 8597234Jobber borr369SEK
OSG 8597243 Jobberborr, 2.43 mm borrstorlek, 30 mm räfflorlängd, 62 mm totallängd | CT6CAM 34ZL56 8597243Jobber borr369SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 62525 Jobber längd borr, 2.50 mm borr storlek, 62 mm total längd
293SEK /enhet