Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG HP243-3780 hårdmetallborr 9.60 mm Micrograin | AG3NMW 33PC50

OSG HP243-3780 Hårdmetallborr 9.60 mm Micrograin

Finns i lager
Artikel: AG3NMW Modell: HP243-3780Korsreferens: 33PC50
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
1 169 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKarbidborr
Mått typmetrisk
Borrpunkt140 grader
Flöjlängd1.85 "
GradeMikrokorn
MaterialKarbid
Total längd89mm
Storlek9.60mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)10.41
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod8207504060

Produktvarianter

ProduktModellBorrpunktFlöjlängdTotal längdStorlekPris
OSG 3318540 Hårdmetallborr 5.40mm Micrograin | AG3NMQ 33PC43 3318540120 grader1.37 "74mm5.40mm1 755 kr
OSG HP243-2130 hårdmetallborr 5.41 mm Micrograin | AG3NMR 33PC46 HP243-2130140 grader1.1 "66mm5.41mm682SEK
OSG HP243-3126 hårdmetallborr 7.94 mm Micrograin | AG3NMU 33PC48 HP243-3126140 grader1.61 "79mm7.94mm973SEK
OSG HP243-3228 Hårdmetallborr 8.20 mm Micrograin | AG3NMV 33PC49 HP243-3228140 grader1.85 "89mm8.20mm939SEK
OSG HP245-2189 hårdmetallborr 5.56 mm Micrograin | AG3NNA 33PC54 HP245-2189140 grader1.73 "82mm5.56mm767SEK
OSG HP245-3748 Hårdmetallborr 9.52 mm Micrograin | AG3NND 33PC57 HP245-3748140 grader2.4 "103mm9.52mm1 510 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG HP243-3780 Hårdmetallborr 9.60 mm Micrograin
1 169 kr /enhet