OTC TOOLS 6295 Front End Service Set | AC3JEF 2TVK7

OTC TOOLS 6295 Front End Service Set

Finns i lager
Artikel: AC3JEF Modell: 6295Korsreferens: 2TVK7

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 266 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFront End Service Set
Funktion Tjänster Pitman-armar, kulleder och dragstänger på de flesta fordon

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.7375
Fartygets höjd (cm)9.14
Fartygets längd (cm)44.45
Fartygets bredd (cm)31.24
HS-kod8205595560
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

OTC 6295 front-end serviceset används vid bilunderhåll för effektiva front-end serviceprocedurer. Den här verktygsuppsättningen är utformad för att förenkla uppgifter, förbättra precisionen och påskynda front-end serviceoperationer i scenarier för fordonsunderhåll.

Funktioner:

  • Den innehåller två pitman-armavdragare som är lämpliga för stora och små kulledsapplikationer.
  • Detta set har två kulledsavskiljare och tre olika dragstångsavdragare för omfattande funktionalitet.
  • Den levereras med en formblåst förvaringsväska för en effektiv förvaringslösning för hela setet.

Kompatibla tillbehör:

  • OTC 7503 Yttre styrstagsborttagare: Den har en gaffeldesign som passar runt dragstångsänden, vilket möjliggör effektiv borttagning utan att skada omgivande delar. Detta verktyg används vid reparation och underhåll av bilar, särskilt under arbete med fjädring och styrsystem.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilka faktorer ska man tänka på när man väljer denna OTC-gränssnittstjänst?

S. Viktiga faktorer inkluderar kompatibilitet med dina fordonstyper, verktygsfunktionalitet för specifika front-end-uppgifter, konstruktionshållbarhet, justerbarhet, förvaringsbekvämlighet, efterlevnad av säkerhetsriktlinjer och kompatibilitet med elverktyg.

F. Vilka säkerhetsåtgärder ska jag vidta när jag använder detta OTC 6295 front-end service set-verktyg?

A.

  • Bär lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), såsom skyddsglasögon och handskar.
  • Inspektera verktyg före användning för att säkerställa att de är i gott skick och fria från skador eller slitage.
  • Följ bruksanvisningen för varje verktyg, undvik felaktig användning och potentiella faror.
  • Välj rätt verktyg för uppgiften och undvik att använda verktyg för applikationer de inte är avsedda för.
  • Arbeta i ett välventilerat, organiserat utrymme fritt från skräp för att minimera olyckor och skador.
  • Stöd och stabilisera fordonet säkert med hjälp av lämpliga domkrafter innan du utför frontserviceuppgifter.
  • Utför uppgifter i väl upplysta förhållanden för att öka synligheten och minska risken för fel.
  • Använd verktyg med rekommenderad kraft, undvik överdrivet tryck som kan leda till verktygsfel eller skada.
  • Iaktta försiktighet runt rörliga delar under främre serviceuppgifter för att förhindra intrassling eller skada.

F. Hur underhåller och rengör jag verktygen efter användning?

A.

  • Torka av verktygen med en ren, torr trasa för att ta bort smuts och skräp.
  • Applicera ett lätt lager lämpligt smörjmedel på rörliga delar för smidig drift.
  • Inspektera verktygen noggrant för slitage, skador eller korrosion efter varje användning.
  • Kontrollera och underhåll kalibreringen av justerbara komponenter om tillämpligt.
  • Återlämna verktyg till det formblåsta fodralet för organiserad förvaring och skydd.
  • Förvara fodralet på en sval, torr plats för att förhindra rost eller korrosion.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OTC TOOLS 6295 Front End Service Set
3 266 kr /enhet