PALMGREN 9680200 CNC-svarv, lutande säng, 8 tums chuckdiameter | CD6LXC

PALMGREN 9680200 CNC-svarv, lutande säng, 8 tums chuckdiameter

Artikel: CD6LXC Modell: 9680200
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSvarv
Chuckdiameter8"
Chuckdiameter (Detta var maximal chuckdiameter)8"
Chuckstorlek8"
Max svarvdiameter14 "
Max. Rörelseshastighet39.25 "per minut
Motor HP2.5 hk
Antal positioner8
Utvändiga mått82 x 65 x 71 "
Fas3
positioneringsnoggrannhet+/- 0.0004 "
Spindelmotor HP5.33 hk
Spindelhastighet100 till 3000 rpm
Spänning230V

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1488.15
Fartygets höjd (cm)208.28
Fartygets längd (cm)180.34
Fartygets bredd (cm)165.1
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellMax svarvdiameterMax. RörelseshastighetMotor HPpositioneringsnoggrannhetPris
PALMGREN 9680199 CNC-svarv, lutande säng, 5 tums chuckdiameter | CD6LXB 96801999.84 "118 "per min.1 hk+/- 0.0004 "-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PALMGREN 9680200 CNC-svarv, lutande säng, 8 tums chuckdiameter