Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PALMGREN 9684500 Bänkmotorsvarv, 7 x 12 tumsstorlek | CD6LVU

PALMGREN 9684500 Bänkmotorsvarv, 7 x 12 tums storlek

Finns i lager
Artikel: CD6LVU Modell: 9684500
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
25 935 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBänkvarv
Sängbredd3.94 "
Chuckstorlek0.79 "
Avstånd mellan centrum (in.)11.81 "
Motor HP3/4
Antal steg2
Tonhöjd10 - 44 "
Spindelborrning (in.)0.83 "
Spindelhastighet150 - 2500 varv / min
SpindelavsmalningMT3
Avsmalnande bakdelMT2
Tailstock Travel (In.)2.56 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.1385
Fartygets höjd (cm)35.51
Fartygets längd (cm)6.05
Fartygets bredd (cm)6.05
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellChuckstorlekMotor HPAntal stegTotala höjdenTotal längdTotal breddTonhöjdPris
PALMGREN 9684504 Bänkmotorsvarv, 9 x 20 tums sängstorlek | CD6LVV 96845044.92 "1 hk6---56 - 8 "55 325 kr
PALMGREN 9684508 Bänksvarv, 115V, 1PH, 8 x 12 tums sängstorlek | CD6LVW 9684508-7 / 8 hp-14 1 / 4 "33 "16 3 / 4 "-38 843 kr
PALMGREN 9684509 Bänksvarv, 115V, 1PH, 10 x 21 tum Sängstorlek | CD6LVX 9684509-1 hk-19 "50 "23 "-57 207 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PALMGREN 9684500 Bänkmotorsvarv, 7 x 12 tums storlek
25 935 kr /enhet