Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PALMGREN 9684508 Bänksvarv, 115V, 1PH, 8 x 12 tums sängstorlek | CD6LVW

PALMGREN 9684508 Bänksvarv, 115V, 1PH, 8 x 12 tums sängstorlek

Finns i lager
Artikel: CD6LVW Modell: 9684508
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
38 843 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBänkvarv
Sängbredd3 15 / 16 "
Avstånd mellan centrum (in.)12 "
Längsgående matningshastigheter0.004 till 0.008 "
Motor HP7 / 8 hp
Totala höjden14 1 / 4 "
Total längd33 "
Total bredd16 3 / 4 "
Spindelborrning (in.)3 / 4 "
Spindelhastighet150 till 2500 rpm
SpindelavsmalningMT 3
Sväng över sängen (in.)8"
Avsmalnande bakdelMT 2
Tailstock Travel (In.)2.5 "
Trådområde8 "x 44"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6345
Fartygets höjd (cm)36.2
Fartygets längd (cm)6.05
Fartygets bredd (cm)6.05
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellChuckstorlekMotor HPAntal stegTotala höjdenTotal längdTotal breddTonhöjdPris
PALMGREN 9684500 Bänkmotorsvarv, 7 x 12 tumsstorlek | CD6LVU 96845000.79 "3/42---10 - 44 "25 935 kr
PALMGREN 9684504 Bänkmotorsvarv, 9 x 20 tums sängstorlek | CD6LVV 96845044.92 "1 hk6---56 - 8 "55 325 kr
PALMGREN 9684509 Bänksvarv, 115V, 1PH, 10 x 21 tum Sängstorlek | CD6LVX 9684509-1 hk-19 "50 "23 "-57 207 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PALMGREN 9684508 Bänksvarv, 115V, 1PH, 8 x 12 tums sängstorlek
38 843 kr /enhet