Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PALMGREN 9684504 Bänkmotorsvarv, 9 x 20 tums sängstorlek | CD6LVV

PALMGREN 9684504 Bänkmotorsvarv, 9 x 20 tums sängstorlek

Finns i lager
Artikel: CD6LVV Modell: 9684504
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
55 325 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBänkvarv
Sängbredd5.31 "
Centerhöjd4.92 "
Chuckstorlek4.92 "
Avstånd mellan centrum (in.)21.65 "
Max svarvdiameter9.84 "
Motor HP1 hk
Antal steg6
Tonhöjd56 - 8 "
Spindelborrning (in.)0.83 "
Spindelhastighet125 - 2000 varv / min
SpindelavsmalningMT3
Avsmalnande bakdelMT2
Tailstock Travel (In.)2.56 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.6865
Fartygets höjd (cm)47.5
Fartygets längd (cm)14.3
Fartygets bredd (cm)13.67
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellChuckstorlekMotor HPAntal stegTotala höjdenTotal längdTotal breddTonhöjdPris
PALMGREN 9684500 Bänkmotorsvarv, 7 x 12 tumsstorlek | CD6LVU 96845000.79 "3/42---10 - 44 "25 935 kr
PALMGREN 9684508 Bänksvarv, 115V, 1PH, 8 x 12 tums sängstorlek | CD6LVW 9684508-7 / 8 hp-14 1 / 4 "33 "16 3 / 4 "-38 843 kr
PALMGREN 9684509 Bänksvarv, 115V, 1PH, 10 x 21 tum Sängstorlek | CD6LVX 9684509-1 hk-19 "50 "23 "-57 207 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PALMGREN 9684504 Bänkmotorsvarv, 9 x 20 tums sängstorlek
55 325 kr /enhet