Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PALMGREN 9684509 Bänksvarv, 115V, 1PH, 10 x 21 tum Sängstorlek | CD6LVX

PALMGREN 9684509 Bänksvarv, 115V, 1PH, 10 x 21 tums sängstorlek

Finns i lager
Artikel: CD6LVX Modell: 9684509
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
57 207 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBänkvarv
Sängbredd3 1 / 2 "
Avstånd mellan centrum (in.)21-5 / 8 "
Längsgående matningshastigheter0.003 till 0.016 "
Motor HP1 hk
Antal spindelhastigheter6
Totala höjden19 "
Total längd50 "
Total bredd23 "
Spindelborrning (in.)1"
Spindelhastighet150 till 2400 rpm
SpindelavsmalningMT 4
Sväng över sängen (in.)10 "
Avsmalnande bakdelMT 2
Tailstock Travel (In.)2-1 / 2 "
Trådområde8 - 56

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.36
Fartygets höjd (cm)48.26
Fartygets längd (cm)6.05
Fartygets bredd (cm)6.05
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellChuckstorlekMotor HPAntal stegTotala höjdenTotal längdTotal breddTonhöjdPris
PALMGREN 9684500 Bänkmotorsvarv, 7 x 12 tumsstorlek | CD6LVU 96845000.79 "3/42---10 - 44 "25 935 kr
PALMGREN 9684504 Bänkmotorsvarv, 9 x 20 tums sängstorlek | CD6LVV 96845044.92 "1 hk6---56 - 8 "55 325 kr
PALMGREN 9684508 Bänksvarv, 115V, 1PH, 8 x 12 tums sängstorlek | CD6LVW 9684508-7 / 8 hp-14 1 / 4 "33 "16 3 / 4 "-38 843 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PALMGREN 9684509 Bänksvarv, 115V, 1PH, 10 x 21 tums sängstorlek
57 207 kr /enhet