Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PANDUIT DNF14-250FIM-M Manlig frånkoppling blå 16-14AWG PK1000 | AH8XWP 39AY52

PANDUIT DNF14-250FIM-M Hane Disconnect Blue 16-14AWG PK1000

Finns i lager
Artikel: AH8XWP Modell: DNF14-250FIM-MKorsref: 39AY52
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
15 015 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMan kopplar bort
Fat Inside Dia.0.09 "
AnslutningsmaterialNickelpläterad mässing
AnslutningstypPressa
Isoleringfull
IsolationsfärgBlå
IsoleringstypNylon
Max. Temp.221 grader F
Max. Spänning600V
Total längd0.9 "
SömButted
Flikstorlek0.032 "x 0.250"
Trådområde16 till 14 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.152
Fartygets höjd (cm)22.86
Fartygets längd (cm)10.92
Fartygets bredd (cm)11.18
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellFat Inside Dia.AnslutningsmaterialIsoleringTotal längdSömTrådområdeförp. Antal.Pris
PANDUIT DNF10-250FIMB-D Manlig bortkoppling gul 12-10AWG PK500 | AH8XWD 39AY42 DNF10-250FIMB-D0.138 "Förnicklad kopparfull0.96 "Butted12 till 10 AWG50010 966 kr
PANDUIT DNF10-250FIMB-Q Manlig bortkoppling gul 12-10AWG PK25 | AH8XWE 39AY43 DNF10-250FIMB-Q0.138 "Förnicklad kopparfull0.96 "Butted12 till 10 AWG25550SEK
PANDUIT DNF10-250M-L Manlig bortkoppling gul 12-10AWG PK50 | AH8XWF 39AY44 DNF10-250M-L0.125 "Förnicklad kopparPartiell1.03 "Ärmad fat12 till 10 AWG501 531 kr
PANDUIT DNF14-250FIM-L Manlig bortkoppling blå 16-14AWG PK50 | AH8XWN 39AY51 DNF14-250FIM-L0.09 "Nickelpläterad mässingfull0.9 "Butted16 till 14 AWG501 198 kr
PANDUIT DNF14-250M-C Manuell frånkoppling blå 16-14AWG PK100 | AH8XWR 39AY54 DNF14-250M-C0.09 "Förnicklad kopparPartiell0.9 "Ärmad fat16 till 14 AWG1002 310 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PANDUIT DNF14-250FIM-M Hane Disconnect Blue 16-14AWG PK1000
15 015 kr /packa