Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PANDUIT PBTMT Kabelbindningsverktyg rostfritt stål | AF9QCG 30PR86

PANDUIT PBTMT Buntbandsverktyg i rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AF9QCG Modell: PBTMTKorsreferens: 30PR86

Få det Maj 10, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

35 132 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSladdlös kabelbindarpistol
Bygg12-volts sladdlös, mjukt grepp
TullbetygStandardplikt
Hantera typMjukt grepp
MaterialRostfritt stål
MekanismSpänningslåsning
Total längd10.875 "
VerktygskodH

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.465
Fartygets höjd (cm)17.56
Fartygets längd (cm)36.72
Fartygets bredd (cm)36.72
HS-kod8467290090

Produktinformation:

    • Justerbar spänning (Ja)
    • Kabelbindningsmaterial (rostfritt stål)
    • Draghållfasthet för kabelband (250 lb.)
    • Kabelbindningsbredd (0.310 "till 0.630")
    • Skär slipsar (Ja)
    • Specialfunktioner: 12V, automatisk avstängning

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PANDUIT PBTMT Buntbandsverktyg i rostfritt stål
35 132 kr /enhet