Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PANDUIT PV14-14F-C Gaffel Term Blå 1/4 tum 16 till 14AWG PK100 | AH8YEY 39CA14

PANDUIT PV14-14F-C gaffelterm blå 1/4 tum 16 till 14AWG PK100

Finns i lager
Artikel: AH8YEY Modell: PV14-14F-CKorsreferens: 39CA14
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
2 296 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGaffelterminal
AnslutningsmaterialKoppar
AnslutningstypPressa
IsoleringstypVinyl
Max. Temp.221 grader F
Max. Spänning600V
Total längd1.09 "
Sömlödd
Stud storlek1 / 4 "
Terminal typStandard
Trådområde16 till 14 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1542
Fartygets höjd (cm)10.41
Fartygets längd (cm)3.3
Fartygets bredd (cm)5.08
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellIsoleringstypMax. Temp.Max. SpänningTotal längdStud storlekTrådområdeförp. Antal.Pris
PANDUIT P18-6F-M Gaffelterminal Standard # 6 Stud Bare PK1000 | AH8XZG 39AZ15 P18-6F-MBar302 grader F2000V0.63 "#622 till 16 AWG10003 368 kr
PANDUIT PV10-10F-D Gaffelterm gul # 10 14 till 10 AWG PK500 | AH8YCG 39AZ86 PV10-10F-DVinyl221 grader F600V1.04 "#1014 till 10 AWG5003 699 kr
PANDUIT PV10-10F-E Gaffelterm gul # 10 14 till 10 AWG PK20 | AH8YCH 39AZ87 PV10-10F-EVinyl221 grader F600V1.04 "#1014 till 10 AWG1690SEK
PANDUIT PV10-10F-L Gaffelterm gul # 10 14 till 10 AWG PK50 | AH8YCJ 39AZ88 PV10-10F-LVinyl221 grader F600V1.04 "#1014 till 10 AWG50984SEK
PANDUIT PV10-14F-L Gaffelterm Gul 1/4 tum 14 till 10AWG PK50 | AH8YCN 39AZ92 PV10-14F-LVinyl221 grader F600V1.14 "1 / 4 "14 till 10 AWG501 437 kr
PANDUIT PV10-6F-L Gaffelterm gul # 6 14 till 10 AWG PK50 | AH8YCW 39AZ99 PV10-6F-LVinyl221 grader F600V1.01 "#614 till 10 AWG50940SEK
PANDUIT PV10-8F-D Gaffelterm gul # 8 14 till 10 AWG PK500 | AH8YEL 39CA03 PV10-8F-DVinyl221 grader F600V1.04 "#814 till 10 AWG13 979 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PANDUIT PV14-14F-C gaffelterm blå 1/4 tum 16 till 14AWG PK100
2 296 kr /enhet