PANDUIT PW75F-C20 3/4 tum Pan-wrap Split Harness Wrap | AB2DZN 1LEY9

PANDUIT PW75F-C20 3/4 tum Pan-wrap Delad sele Wrap

Finns i lager
Artikel: AB2DZN Modell: PW75F-C20Korsreferens: 1LEY9

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 034 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPan-Wrap (TM) Split Harness Wrap
StängningstypSjälvpaket
FärgSvart
Dia. Räckvidd (in.)0.55 till 0.81
Inuti Dia.0.750 "
Längd100ft.
Materialpolyeten
Storlek3 / 4 "
Temp. Räckvidd-40 till 122 grader F
Typ3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.15
Fartygets höjd (cm)23.62
Fartygets längd (cm)53.85
Fartygets bredd (cm)54.1
HS-kod3917320020
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Slotmönster, Stor överlappning

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.LängdStorlekTypPris
PANDUIT PW50F-T20 1/2 tum Pan-wrap Split Harness Wrap | AB2DZM 1LEY8 PW50F-T200.500 "200ft.1 / 2 "1 / 2 "8 576 kr
PANDUIT PW100F-C20 1-tums Pan-wrap Split Harness Wrap | AB2DZP 1LEZ1 PW100F-C201.000 "100ft.1"1"8 275 kr
PANDUIT PW150F-L20 1-1/2 tum Pan-wrap Split Harnees Wrap | AB2DZQ 1LEZ2 PW150F-L201.500 "50ft.1 1/2 lbs.1.5 "7 597 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PANDUIT PW75F-C20 3/4 tum Pan-wrap Delad sele Wrap
6 034 kr /enhet