Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 10643-12-12 Hydraulslangkoppling rak, 3/4 tums innerdiameter, stål | AB6DTH 21A764

PARKER 10643-12-12 Hydraulslanganslutning rak, 3/4 tums innerdiameter, stål

Finns i lager
Artikel: AB6DTH Modell: 10643-12-12Korsreferens: 21A764
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
426SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulslangmontering
Streckstorlek12
Finishzink
MonteringsmaterialStål
MonteringstypRakt
Hexstorlek1-1 / 4 "
Slang3 / 4 "
Slang inuti Dia.3 / 4 "
JIC-tråd (in.)1-1/16-12
Längd3.17 "
MaterialStål
Hamn3 / 4 "
SAE Flare Storlek (in.)3/4
FormaRakt
StilKvinna JIC 37 Deg-Swivel
Tråd storlek1-1 / 16x12 "
TypCrimp, kvinnlig JIC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2385
Fartygets höjd (cm)34.29
Fartygets längd (cm)28.96
Fartygets bredd (cm)28.96
HS-kod8412909085
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Hydraulisk presskoppling designad för användning i hydrauliska system för pålitlig och läckagefri service; idealisk för användning med OEM crimpers eller slangar under serierna 301LT, 302, 304, 351ST, 351TC, 422, 424, 426, 431, 436, 451TC, 451ST, 471TC, 471ST, 472TC, 482TC, 482TC, 722TC, 881TC, XNUMXTC, XNUMXTC, XNUMXTC, XNUMXTC, XNUMXTC, XNUMXTC, XNUMXTC, XNUMXTC, XNUMXTC, XNUMX, XNUMX, XNUMXTC, XNUMX
    • Har en stålkroppskonstruktion med krom-6-fri plätering för konstant arbetstryck och minskat läckage
    • JIC-typ invändig gänga för enkel montering

Produktvarianter

ProduktModellHamnStreckstorlekMonteringstypFormaStilTråd storlekTypHexstorlekPris
PARKER 10643-4-4 Hydraulslangkoppling rak, 1/4 tums innerdiameter, stål | AB6DRV 21A752 10643-4-41 / 4 "4RaktRaktKvinna JIC 37 Deg-Swivel7 / 16x20 "Crimp, kvinnlig JIC9 / 16 "177SEK
PARKER 10643-5-4 Hydraulslangkoppling rak, 1/4 tums innerdiameter, stål | AB6DRW 21A753 10643-5-45 / 16 "5RaktRaktKvinna JIC 37 Deg-Swivel1 / 2x20 "Crimp, kvinnlig JIC5 / 8 "173SEK
PARKER 10643-6-4 Hydraulslangkoppling rak, 1/4 tums innerdiameter, stål | AB6DRX 21A754 10643-6-43 / 8 "6RaktRaktKvinna JIC 37 Deg-Swivel9 / 16x18 "Crimp, kvinnlig JIC11 / 16 "183SEK
PARKER 10643-4-6 Hydraulslangkoppling rak, 3/8 tums innerdiameter, stål | AB6DRY 21A755 10643-4-61 / 4 "4RaktRaktKvinna JIC 37 Deg-Swivel7 / 16x20 "Crimp, kvinnlig JIC9 / 16 "225SEK
PARKER 10643-6-6 Hydraulslangkoppling rak, 3/8 tums innerdiameter, stål | AB6DRZ 21A756 10643-6-63 / 8 "6RaktRaktKvinna JIC 37 Deg-Swivel9 / 16x18 "Crimp, kvinnlig JIC11 / 16 "204SEK
PARKER 10643-8-6 Hydraulslangkoppling rak, 3/8 tums innerdiameter, stål | AB6DTA 21A757 10643-8-61 / 2 "8RaktRaktKvinna JIC 37 Deg-Swivel3 / 4x16 "Crimp, kvinnlig JIC7 / 8 "215SEK
PARKER 10643-6-8 Hydraulslangkoppling rak, 1/2 tums innerdiameter, stål | AB6DTB 21A758 10643-6-83 / 8 "6RaktRaktKvinna JIC 37 Deg-Swivel9 / 16x18 "Crimp, kvinnlig JIC11 / 16 "587SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 10643-12-12 Hydraulslanganslutning rak, 3/4 tums innerdiameter, stål
426SEK /enhet