Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 13743-10-8 Hydraulslangkoppling 45 graders böj, 1/2 tums innerdiameter, stål | AB6DTV 21A775

PARKER 13743-10-8 Hydraulslangkoppling 45 graders armbåge, 1/2 tums innerdiameter, stål

Finns i lager
Artikel: AB6DTV Modell: 13743-10-8Korsreferens: 21A775
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
624SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulslangmontering
Streckstorlek10
Finishzink
MonteringsmaterialStål
Monteringstyp45 graders armbåge
Hexstorlek1"
Slang1 / 2 "
Slang inuti Dia.1 / 2 "
JIC-tråd (in.)7 / 8-14
Längd2.93 "
Hamn5 / 8 "
SAE Flare Storlek (in.)5/8
Forma45 graders armbåge-kort droppe
StilKvinna JIC 37 Deg-Swivel
Tråd storlek7 / 8x14 "
TypCrimp, kvinnlig JIC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1665
Fartygets höjd (cm)4.6
Fartygets längd (cm)7.44
Fartygets bredd (cm)3.12
HS-kod8412909085
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHamnStreckstorlekMonteringstypFormaStilTråd storlekTypHexstorlekPris
PARKER 10643-4-4 Hydraulslangkoppling rak, 1/4 tums innerdiameter, stål | AB6DRV 21A752 10643-4-41 / 4 "4RaktRaktKvinna JIC 37 Deg-Swivel7 / 16x20 "Crimp, kvinnlig JIC9 / 16 "177SEK
PARKER 10643-5-4 Hydraulslangkoppling rak, 1/4 tums innerdiameter, stål | AB6DRW 21A753 10643-5-45 / 16 "5RaktRaktKvinna JIC 37 Deg-Swivel1 / 2x20 "Crimp, kvinnlig JIC5 / 8 "175SEK
PARKER 10643-6-4 Hydraulslangkoppling rak, 1/4 tums innerdiameter, stål | AB6DRX 21A754 10643-6-43 / 8 "6RaktRaktKvinna JIC 37 Deg-Swivel9 / 16x18 "Crimp, kvinnlig JIC11 / 16 "184SEK
PARKER 10643-4-6 Hydraulslangkoppling rak, 3/8 tums innerdiameter, stål | AB6DRY 21A755 10643-4-61 / 4 "4RaktRaktKvinna JIC 37 Deg-Swivel7 / 16x20 "Crimp, kvinnlig JIC9 / 16 "225SEK
PARKER 10643-6-6 Hydraulslangkoppling rak, 3/8 tums innerdiameter, stål | AB6DRZ 21A756 10643-6-63 / 8 "6RaktRaktKvinna JIC 37 Deg-Swivel9 / 16x18 "Crimp, kvinnlig JIC11 / 16 "204SEK
PARKER 10643-8-6 Hydraulslangkoppling rak, 3/8 tums innerdiameter, stål | AB6DTA 21A757 10643-8-61 / 2 "8RaktRaktKvinna JIC 37 Deg-Swivel3 / 4x16 "Crimp, kvinnlig JIC7 / 8 "215SEK
PARKER 10643-6-8 Hydraulslangkoppling rak, 1/2 tums innerdiameter, stål | AB6DTB 21A758 10643-6-83 / 8 "6RaktRaktKvinna JIC 37 Deg-Swivel9 / 16x18 "Crimp, kvinnlig JIC11 / 16 "587SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 13743-10-8 Hydraulslangkoppling 45 graders armbåge, 1/2 tums innerdiameter, stål
624SEK /enhet