Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 16 BL-S-mutter zinkpläterad stålkompression 1in | AB4DRA 1XCB5

PARKER 16 BL-S Mutter Zink Plisserat stål Kompression 1in

Finns i lager
Artikel: AB4DRA Modell: 16 BL-SKorsreferens: 1XCB5
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
180SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGroove
GrundmaterialMetall
Body MaterialZinkpläterat stål
Kompressionsgängstorlek13
Anslutningstypkompression
Temp. Räckvidd-30 grader till 250 grader F.
Rörstorlek1"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.117
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)4.83
Fartygets bredd (cm)4.83
HS-kod7307199060
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialKompressionsgängstorlekHexstorlekMax. TryckTemp. RäckviddRörstorlekPris
PARKER 4NU4-S mutter Kolstålskompression 1 / 4in | AB4CKH 1WVX8 4NU4-SKolstål-9 / 16 "8000 psi-20 grader till 800 grader F.1 / 4 "26SEK
PARKER 6NU6-S mutter Kolstålkompression 3/8 tum | AB4CKJ 1WVX9 6NU6-SKolstål-11 / 16 "7600 psi-20 grader till 800 grader F.3 / 8 "42SEK
PARKER 4 BL-S mutter zinkpläterad stålkompression 1 / 4in | AB4DQX 1XCB1 4 BL-SZinkpläterat stål9 / 16-18---30 grader till 250 grader F.1 / 4 "31SEK
PARKER 6 BL-S-mutter zinkpläterad stålkompression 3 / 8in | AB4DQY 1XCB2 6 BL-SZinkpläterat stål11 / 16-16---30 grader till 250 grader F.3 / 8 "39SEK
PARKER 8 BL-S-mutter zinkpläterad stålkompression 1 / 2in | AB4DQZ 1XCB3 8 BL-SZinkpläterat stål13 / 16-16---30 grader till 250 grader F.1 / 2 "36SEK
PARKER 6 BL-SS mutter 316 rostfritt stålkompression 3/8 tum | AB4DRB 1XCB7 6 BL-SS316 Stainless Steel11 / 16-16---30 grader till 250 grader F.3 / 8 "510SEK
PARKER 12 BL-SS mutter 316 rostfritt stålkompression 3/4 tum | AB4DRC 1XCB9 12 BL-SS316 Stainless Steel13---30 grader till 250 grader F.3 / 4 "1 754 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 16 BL-S Mutter Zink Plisserat stål Kompression 1in
180SEK /enhet