Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 2491FHD-6-6 Armbåge 90 grader 3/8 tum 3/8 tum - Förpackning med 10 | AE9GJZ 6JLH3

PARKER 2491FHD-6-6 hanarmbåge 90 grader 3/8 tum 3/8 tum - paket med 10

Finns i lager
Artikel: AE9GJZ Modell: 2491FHD-6-6Korsreferens: 6JLH3
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
1 998 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelManlig armbåge, 90 grader
Body MaterialMässing
ComplianceSAE J512
AnslutningstypFlare x MNPS
Flare trådstorlek5 / 8-18
Flare TypOmvänd
Max. Tryck1000 psi
Rörstorlek3 / 8 "
Temp. Räckvidd-65 grader till 250 grader F.
Rörstorlek3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.567
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)11.18
Fartygets bredd (cm)7.11
HS-kod7412200035
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypFlare trådstorlekFlare TypMax. TryckRörstorlekRörstorlekförp. Antal.Pris
PARKER 149F-10-12 Armbåge hane, 90 grader, 5/8 tums ytterdiameter, mässing | AB3TZH 1VDZ2 149F-10-12Flare x MNPT7 / 8-1445 grader450 till 2800 psi3 / 4 "5 / 8 "102 336 kr
PARKER 149F-10-6 hanarmbåge, 90 grader, 5/8 tums ytterdiameter, mässing | AB3TZJ 1VDZ3 149F-10-6Flare x MNPT7 / 8-1445 grader450 till 2800 psi3 / 8 "5 / 8 "101 986 kr
PARKER 149F-12-12 Armbåge hane, 90 grader, 3/4 tums ytterdiameter, mässing | AB3TZK 1VDZ4 149F-12-12Flare x MNPT11 / 16-1445 grader450 till 2800 psi3 / 4 "3 / 4 "103 783 kr
PARKER 149F-12-8 hanarmbåge, 90 grader, 3/4 tums ytterdiameter, mässing | AB3TZL 1VDZ5 149F-12-8Flare x MNPT11 / 16-1445 grader450 till 2800 psi1 / 2 "3 / 4 "103 165 kr
PARKER 149F-5-6 hanarmbåge, 90 grader, 5/16 tums ytterdiameter, mässing | AB3UCU 1VEA3 149F-5-6Flare x MNPT1 / 2-2045 grader450 till 2800 psi3 / 8 "5 / 16 "102 045 kr
PARKER 149F-8-12 hanarmbåge, 90 grader, 1/2 tums ytterdiameter, mässing | AB3UCY 1VEA8 149F-8-12Flare x MNPT3 / 4-1645 grader450 till 2800 psi3 / 4 "1 / 2 "102 256 kr
PARKER 149F-8-4 hanarmbåge, 90 grader, 1/2 tums ytterdiameter, mässing | AB3UCZ 1VEA9 149F-8-4Flare x MNPT3 / 4-1645 grader450 till 2800 psi1 / 4 "1 / 2 "101 607 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 2491FHD-6-6 hanarmbåge 90 grader 3/8 tum 3/8 tum - paket med 10
1 998 kr /packa