Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 3 PNBZ-SS Cap rostfritt stål Cpi-kompression 3/16 tum | AF7GTQ 20YZ25

PARKER 3 PNBZ-SS Cap Rostfritt Stål Cpi Kompression 3/16 Inch

Finns i lager
Artikel: AF7GTQ Modell: 3 PNBZ-SSKorsreferens: 20YZ25

Få det Maj 15, Onsdag
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
320SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKepsar
GrundmaterialRostfritt stål
Body MaterialRostfritt stål
Kompressionsgängstorlek3 / 16 "
AnslutningstypCPI (TM) kompression
Hexstorlek1 / 2 "
Max. Tryck10,300 psi
Temp. Räckvidd-425 grader till 1200 grader F.
Rörstorlek3 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)9.22
Fartygets bredd (cm)6.83
HS-kod7412200000

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 3 PNBZ-SS Cap Rostfritt Stål Cpi Kompression 3/16 Inch
320SEK /enhet