PARKER 302-16-BX Hydraulslang 1 tum 50 fot | AB6DRT 21A750

PARKER 302-16-BX Hydraulslang 1 tum 50 fot

Finns i lager
Artikel: AB6DRT Modell: 302-16-BXKorsreferens: 21A750

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

18 714 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk slang
OmslagsmaterialSyntetiskt gummi
Streckstorlek16
Slang inuti Dia.1"
Slanglängd50ft.
Slang utanför Dia.1.5 "
Min. Böj radie12 "
Arbetstryck2400 psi
FörstärkningStål
Säkerhetsfaktor4:1
Temp. Räckvidd-40 till 212 F.
RörmaterialSyntetiskt gummi
TypBulk

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 20.583
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)71.12
Fartygets bredd (cm)71.12
HS-kod4009210000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTemp. RäckviddStreckstorlekSlang inuti Dia.TypVakuumbetygSlanglängdSlang utanför Dia.Min. Böj radiePris
PARKER 302-4-BX Hydraulslang 1/4 tum 50 fot | AB6DRM 21A745 302-4-BX-40 till 212 F.41 / 4 "Bulk-50ft.0.59 "4"6 150 kr
PARKER 302-8-BX Hydraulslang 1/2 tum 50 fot | AB6DRP 21A747 302-8-BX-40 till 212 F.81 / 2 "Bulk-50ft.0.88 "7"8 431 kr
PARKER 302-10-BX Hydraulslang 5/8 tum 50 fot | AB6DRQ 21A748 302-10-BX-40 till 212 F.105 / 8 "Bulk-50ft.1"8"11 335 kr
PARKER 471ST-4-RL Hydraulslang 1/4 tum | AF9ARE 29TJ92 471ST-4-RL-40 grader till 212 grader41 / 4 "Multipurpose28 tum Hg1 fot steg upp till 50 fot kontinuerligt0.51 "2"180SEK
PARKER 471ST-16-RL Hydraulslang 1 tum | AF9ARH 29TJ96 471ST-16-RL-40 grader till 212 grader161"Multipurpose24 tum Hg1 fot steg upp till 50 fot kontinuerligt1.4 "6"508SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 302-16-BX Hydraulslang 1 tum 50 fot
18 714 kr /enhet