Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 379PTC-8-8 hanarmbåge, 45 grader, 1/2 tums ytterdiameter, komposit | AA7ZXT 16W589

PARKER 379PTC-8-8 hanarmbåge, 45 grader, 1/2 tums ytterdiameter, komposit

Finns i lager
Artikel: AA7ZXT Modell: 379PTC-8-8Korsreferens: 16W589

Få det Maj 8, Onsdag
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
3 251 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelManlig armbåge, 45 grader
Hexstorlek15 / 16 "
Längd1.01 "
Tryck250 PSI
Temp. Räckvidd-40 grader till 200 grader F.
Tråd storlek1 / 2 "
Rörstorlek1 / 2 "
TypDOT-montering

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.765
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)10.67
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod7412200035
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHexstorlekLängdTråd storlekRörstorlekförp. Antal.Pris
PARKER 379PTC-4-2 hanarmbåge, 45 grader, 1/4 tums ytterdiameter, komposit | AA7ZXH 16W580 379PTC-4-29 / 16 "0.64 "1 / 8 "1 / 4 "102 054 kr
PARKER 379PTC-4-6 hanarmbåge, 45 grader, 1/4 tums ytterdiameter, komposit | AA7ZXK 16W582 379PTC-4-63 / 4 "0.64 "3 / 8 "1 / 4 "102 251 kr
PARKER 379PTC-6-2 hanarmbåge, 45 grader, 3/8 tums ytterdiameter, komposit | AA7ZXL 16W583 379PTC-6-23 / 4 "0.87 "1 / 8 "3 / 8 "102 534 kr
PARKER 379PTC-6-6 hanarmbåge, 45 grader, 3/8 tums ytterdiameter, komposit | AA7ZXN 16W585 379PTC-6-63 / 4 "0.87 "3 / 8 "3 / 8 "102 676 kr
PARKER 379PTC-8-4 hanarmbåge, 45 grader, 1/2 tums ytterdiameter, komposit | AA7ZXQ 16W587 379PTC-8-415 / 16 "1.01 "1 / 4 "1 / 2 "103 318 kr
PARKER 379PTC-8-6 hanarmbåge, 45 grader, 1/2 tums ytterdiameter, komposit | AA7ZXR 16W588 379PTC-8-615 / 16 "1.01 "3 / 8 "1 / 2 "103 197 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 379PTC-8-8 hanarmbåge, 45 grader, 1/2 tums ytterdiameter, komposit
3 251 kr /packa