Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 50AT10BN15DDH Filter Centrifugering På 10 | AE2RFC 4ZC89

PARKER 50AT10BN15DDH Filter Spin On 10

Finns i lager
Artikel: AE2RFC Modell: 50AT10BN15DDHKorsreferens: 4ZC89
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
2 067 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrauliskt centrifugeringsfilter
Gå förbi15 PSI vår
filtermediaMikroglas
Filterbetyg10 mikron
Mätarport1/8 tum
HuvudmaterialAluminium
Max. Flöde50 GPM
Max. Tryck150 psi
Max. Temp.225 F
NPT1-1 / 4 "
SealDual Buna N, yttre tätning motstår läckage upp till 150 PSI, inre tätning hindrar inkommande vätska från att blandas med ren filtrerad vätska
Tråd storlek1 1 / 2-16 "
TypReturlinje

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.0475
Fartygets höjd (cm)29.21
Fartygets längd (cm)14.48
Fartygets bredd (cm)14.22
HS-kod8421290065
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Hål (två trådar)

Produktvarianter

ProduktModellTråd storlekfiltermediaFilterbetygMax. FlödemikronNPTArbetstryckSealPris
PARKER 921999 Filterelement 10 Micron 20 GPM 150 PSI | AB3AHU 1R412 9219991 till 12Cellulosa-20 gpm10-150 psiNitril341SEK
PARKER 12AT10CN15BBH Filter Centrifugering På 10 | AE2QYJ 4Z618 12AT10CN15BBH1-12Cellulosa10 mikron20 gpm-3 / 4 "-Dual Buna N, yttre tätning motstår läckage upp till 150 PSI, inre tätning hindrar inkommande vätska från att blandas med ren filtrerad vätska597SEK
PARKER 12AT03CN15BBH Filter centrifugering på 3 | AE2RFA 4ZC86 12AT03CN15BBH1-12Cellulosa3 mikron20 gpm-3 / 4 "-Dual Buna N, yttre tätning motstår läckage upp till 150 PSI, inre tätning hindrar inkommande vätska från att blandas med ren filtrerad vätska641SEK
PARKER 12AT10BN15BBH Filter Centrifugering På 10 | AE2RFB 4ZC87 12AT10BN15BBH1-12Mikroglas10 mikron20 gpm-3 / 4 "-Dual Buna N, yttre tätning motstår läckage upp till 150 PSI, inre tätning hindrar inkommande vätska från att blandas med ren filtrerad vätska1 174 kr
PARKER 50AT03CN15DDH Filter Centrifugering 3 | AE2RFD 4ZC91 50AT03CN15DDH1 1 / 2-16 "Cellulosa3 mikron50 GPM-1-1 / 4 "-Dual Buna N, yttre tätning motstår läckage upp till 150 PSI, inre tätning hindrar inkommande vätska från att blandas med ren filtrerad vätska1 164 kr
PARKER 925023 Hydrauliskt filterelement, 25 mikron, 20 GPM, 150 PSI, nitriltätning | CD2HDW 1R413 9250231 till 12Cellulosa--25-150Nitril341SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 50AT10BN15DDH Filter Spin On 10
2 067 kr /enhet