Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 524831000 Manuell ventilspak 1/4 Npt 3-vägs Nc | AC9ARR 3FED3

PARKER 524831000 Manuell ventilspak 1/4 Npt 3 Way Nc

Finns i lager
Artikel: AC9ARR Modell: 524831000Korsreferens: 3FED3
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
3 186 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelManuell luftreglerventil
Ställdon / returSpak / manuell
Luftventiltyp3-vägs, 2-position
Body MaterialAluminium
MittpositionStängt
Volymkoefficient0.8
förbindelseNPT
Max. Tryck150 psi
Totala höjden4"
Total längd4"
Total bredd1.5 "
Rörstorlek1 / 4 "
Temp. Räckvidd32 grader till 175 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.405
Fartygets höjd (cm)10.41
Fartygets längd (cm)12.95
Fartygets bredd (cm)9.4
HS-kod8481809050
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Fluorkolförseglingar och en spole av rostfritt stål ger stor kemisk kompatibilitet
    • Erbjuder hög temperaturbeständighet
    • Försmord modell som kräver ren & smord luft för lång livslängd

Produktvarianter

ProduktModellTotal breddStälldon / returBody MaterialRörstorlekTemp. RäckviddCFMVolymkoefficientMax. TryckPris
PARKER 404211000 Manuell ventilrulle 1/8 Npt 3-vägs | AC9ANV 3FDZ3 4042110001 / 2 "Rulle / fjäderAluminium1 / 8 "32 grader till 175 grader F.-0.2150 psi2 197 kr
PARKER 404311000 Manuell ventilutlösare 1/8 Npt 3-vägs | AC9AQW 3FEA2 4043110001 / 2 "1-vägs tripper / fjäderAluminium1 / 8 "32 grader till 175 grader F.-0.2150 psi2 444 kr
PARKER 404811000 Manuell ventilväxlare 1/8 Npt 3-vägs | AC9AQX 3FEA3 4048110001 / 2 "Växla / vårAluminium1 / 8 "32 grader till 175 grader F.-0.2150 psi2 384 kr
PARKER 404411000 Manuell luftkontrollventil, 3-vägs 2-läge, 150 psi | AC9AQY 3FEA4 4044110001 / 2 "Knapp / fjäderAluminium1 / 8 "32 grader till 175 grader F.-0.2150 psi2 262 kr
PARKER 404711000 Manuell ventilspak 1/8 Npt 3-vägs | AC9AQZ 3FEA5 4047110001 / 2 "Spak / fjäderAluminium1 / 8 "32 grader till 175 grader F.-0.2150 psi2 424 kr
PARKER 404111000 Manuell ventilkolv 1/8 Npt 3-vägs | AC9ARA 3FEA6 4041110001 / 2 "Kolv / fjäderAluminium1 / 8 "32 grader till 175 grader F.-0.2150 psi1 966 kr
PARKER 414111000 Manuell ventilkolv 1/8 Npt 4-vägs | AC9ARB 3FEA7 4141110001 / 2 "Kolv / fjäderAluminium1 / 8 "32 grader till 175 grader F.-0.2150 psi2 432 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 524831000 Manuell ventilspak 1/4 Npt 3 Way Nc
3 186 kr /enhet