Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 6306 60 00WP2 Rak Union 3/8 Nylon - PK10 | AD3PTN 40L315

PARKER 6306 60 00WP2 Rak Union 3/8" nylon - PK10

Finns i lager
Artikel: AD3PTN Modell: 6306 60 00WP2Korsreferens: 40L315
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
567SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRak union
GrundmaterialPlast
Body MaterialNylon
FärgWhite
AnslutningstypRör x Rör
Max. Tryck190 psi
Temp. Räckvidd35 grader till 200 grader F.
Rörstorlek3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)11.18
Fartygets bredd (cm)6.86
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckRörstorlekförp. Antal.Pris
PARKER 6306 56 00WP2 Rak Union 1/4" Nylon - PK10 | AD3PTM 40L314 6306 56 00WP2230 psi1 / 4 "10477SEK
PARKER 20 F5OHAO-S Rak koppling, stål, 1 1/4 tum X 1 1/4 tum passande rörstorlek | CT7KDW 60UX40 20 F5OHAO-S--11 636 kr
PARKER 16 F5OHAO-S Rak koppling, stål, 1 tum X 1 tum passningsrörstorlek | CT7KDX 60UW67 16 F5OHAO-S--1451SEK
PARKER 16-12 F5OHAO-S Rak koppling, stål, 1 tum X 3/4 tum passande rörstorlek, hane Sae X Hane Sae | CT7KDY 60UW83 16-12 F5OHAO-S--1571SEK
PARKER 8 F5OHAO-S Rak koppling, stål, 1/2 tum X 1/2 tum passande rörstorlek | CT7KDZ 60VA41 8 F5OHAO-S--1242SEK
PARKER 4 F5OHAO-S Rak koppling, stål, 1/4 tum X 1/4 tum passande rörstorlek | CT7KEA 60UZ80 4 F5OHAO-S--1176SEK
PARKER M14G8HG8S Rak koppling, stål, 14 mm X 14 mm passningsrörstorlek | CT7KEB 60VA72 M14G8HG8S--1639SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 6306 60 00WP2 Rak Union 3/8" nylon - PK10
567SEK /packa