Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 6697 17 01 Rörhängare, 1/2 tums rördiameter | AD8EPW 4JMK8

PARKER 6697 17 01 Rörhängare, 1/2 Tum Rördiameter

Finns i lager
Artikel: AD8EPW Modell: 6697 17 01Korsreferens: 4JMK8
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
93SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörhängare
FärgSvart
MaterialPolyamid med glasfiber
Rördia.1 / 2 "
Tråd storlek1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.027
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)3.56
HS-kod3926906090
URSPRUNGSLANDFR

Produktinformation:

    • För slang OD (17 mm)

Produktvarianter

ProduktModellRördia.Pris
PARKER 6697 40 01 Rörhängare, 1-1/2 tums rördiameter | AD8ENQ 4JMG4 6697 40 011-1 / 2 "114SEK
PARKER 6697 25 01 Rörhängare, 1 tums rördiameter | AD8EPK 4JMJ6 6697 25 011"103SEK
PARKER 6697 00 03 Rörhängare, 1/2 tums rördiameter | AF6QVQ 20CM62 / 6697 00 03GR 6697 00 031/2 to 1-1/2"93SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 6697 17 01 Rörhängare, 1/2 Tum Rördiameter
93SEK /enhet