Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 6Z-MB6XPFA-SSP Rostfritt stål kulventil 3-vägs kompression 3/8 In | AB3YWA 1WBK2

PARKER 6Z-MB6XPFA-SSP Kulventil i rostfritt stål 3-vägs kompression 3/8 tum

Finns i lager
Artikel: AB3YWA Modell: 6Z-MB6XPFA-SSPKorsreferens: 1WBK2
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
5 054 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMini kulventil
Bollmaterial316 Stainless Steel
Kulventil ProduktgruppManuell
Body Material316 Stainless Steel
Kroppsstil3-Way
AnslutningstypKomp. x Komp. x Komp.
Hantera materialNylon
Hantera typWedge
Max. Tryck3000 psi WOG
Hamnfull
TätningsmaterialPTFE
SittmaterialPFA
Stammaterial316 Stainless Steel
Stammtyp12 "x 51"
Temp. Räckvidd-65 grader. till 300 grader. F
Rörstorlek3 / 8 "
Ventilstruktur1-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2385
Fartygets höjd (cm)8.64
Fartygets längd (cm)6.6
Fartygets bredd (cm)4.83
HS-kod8481803070
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHantera typMax. TryckRörstorlekRörstorlekPris
PARKER 2A-MB2XPFA-SSP Rostfritt stål kulventil 3-vägs kompression 1/8 In | AB3BCT 1RCJ6 2A-MB2XPFA-SSPWedge2500 psi WOG1 / 8 "1 / 8 "3 626 kr
PARKER 4A-MB4XPFA-SSP Rostfritt stål kulventil 3-vägs kompression 1/4 In | AB3BCW 1RCK1 4A-MB4XPFA-SSPWedge2500 psi WOG1 / 4 "1 / 4 "3 575 kr
PARKER 8A-MB8XPFA-SSP Rostfritt stål kulventil 3-vägs kompression 1/2 In | AB3BDE 1RCK9 8A-MB8XPFA-SSPSpak3000 psi WOG1 / 2 "1 / 2 "9 663 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 6Z-MB6XPFA-SSP Kulventil i rostfritt stål 3-vägs kompression 3/8 tum
5 054 kr /enhet