Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 8-8-8 FT-S Tee Kolstål 1/2 tum Fnpt | AA9HUD 1DGL2

PARKER 8-8-8 FT-S Tee Kolstål 1/2 tum Fnpt

Finns i lager
Artikel: AA9HUD Modell: 8-8-8 FT-SKorsreferens: 1DGL2
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
1 291 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTee
Body MaterialKolstål
AnslutningstypFNPT
Hexstorlek1-1 / 16 "
Max. Tryck4800 psi
Rörstorlek1 / 2 "
Temp. Räckvidd-20 grader till 800 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2025
Fartygets höjd (cm)6.1
Fartygets längd (cm)13.46
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod7307929000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHexstorlekMax. TryckRörstorlekPris
PARKER 4-4-4 FT-S Tee Kolstål 1/4 tum Fnpt | AA9HUB 1DGK9 4-4-4 FT-S3 / 4 "6000 psi1 / 4 "636SEK
PARKER 6-6-6 FT-S Tee Kolstål 3/8 tum Fnpt | AA9HUC 1DGL1 6-6-6 FT-S7 / 8 "5300 psi3 / 8 "1 222 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 8-8-8 FT-S Tee Kolstål 1/2 tum Fnpt
1 291 kr /enhet