PARKER 801-6-BLK-RL Flerfunktionsluftslang, 3/8 tums slang innerdiameter

Finns i lager
Artikel: BT7NLQ Modell: 801-6-BLK-RL

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

51SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMultipurpose luftslang
OmslagsmaterialSyntetiskt gummi
SlangfärgSvart
Slang inuti Dia.3 / 8 "
Slang utanför Dia.0.63 "
Max. Arbetstryck350 psi
Max. DriftstemperaturLuft 70 grader C, vatten 85 grader C, olja 125 grader C
Min. Böj radie3"
Min. Driftstemperatur-40 grader C
Nominell Inside Dia.10 mm
RörmaterialSyntetiskt gummi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 24.75

Produktvarianter

ProduktModellSlang inuti Dia.Slang utanför Dia.Max. ArbetstryckMin. Böj radieNominell Inside Dia.Pris
PARKER 801-10-BLK-RL Flerfunktionsluftslang, 5/8 tums slang innerdiameter | BT6UHM 801-10-BLK-RL5 / 8 "0.91 "300 psi6"16 mm82SEK
RFQ
PARKER 801-10-BLU-RL Flerfunktionsluftslang, 5/8 tumsslang Innerdiameter | BT6UHN 801-10-BLU-RL5 / 8 "0.91 "300 psi6"16 mm82SEK
RFQ
PARKER 801-10-GRA-RL Flerfunktionsluftslang, 5/8 tumsslang Innerdiameter | BT6UHU 801-10-GRA-RL5 / 8 "0.91 "300 psi6"16 mm82SEK
RFQ
PARKER 801-12-BLK-RL Flerfunktionsluftslang, 3/4 tumsslang Innerdiameter | BT7GHG 801-12-BLK-RL3 / 4 "1.03 "300 psi7"19 mm103SEK
RFQ
PARKER 801-12-GRA-RL Multifunktionsluftslang, 3/4 tumsslang Innerdiameter | BT7GHH 801-12-GRA-RL3 / 4 "1.03 "300 psi7"19 mm103SEK
RFQ
PARKER 801-12-BLU-RL Flerfunktionsluftslang, 3/4 tumsslang Innerdiameter | BT7GHJ 801-12-BLU-RL3 / 4 "1.03 "300 psi7"19 mm103SEK
RFQ
PARKER 801-16-BLK-RL Flerfunktionsluftslang, 1 tums slang innerdiameter | BT7GHP 801-16-BLK-RL1"1.28 "200 psi10 "25 mm135SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 801-6-BLK-RL Flerfunktionsluftslang, 3/8 tums slang innerdiameter
51SEK /enhet