Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 8F-B8LJ2-SSP Kulventil, 1/2 tums storlek, SS | AC2JCD 2KLA7

PARKER 8F-B8LJ2-SSP Kulventil, 1/2 tum Storlek, SS

Finns i lager
Artikel: AC2JCD Modell: 8F-B8LJ2-SSPKorsreferens: 2KLA7
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
7 869 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
Bollmaterial316 Stainless Steel
Kulventil ProduktgruppManuell
Body Material316 Stainless Steel
KroppsstilI kö
Anslutningsstorlek1 / 2 "
AnslutningstypFNPT x FNPT
Flödeskapacitet6.42 Cv
Flödeshastighet6.42 Cv
Hantera materialNylon
Hantera typSpak
Material316 SS
Max. Arbetstryck414 barG
Max. Driftstemperatur232 grader C
Max. Tryck6000 psi WOG
Min. Driftstemperatur-54 grader C
Rörstorlek1 / 2 "
HamnStandard
TätningsmaterialPTFE
SittmaterialPCTFE
StammaterialASTM A276 Typ 316
StammtypSjälvjusterande
StilNPTF
Temp. Räckvidd-65 grader till 350 grader F.
Ventilstruktur1-Piece
Ventiltyp2-vägen

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6075
Fartygets höjd (cm)12.45
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)3.56
HS-kod8481803070
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Parker 8F-B8LJ2-SSP kulventil ger positiv läckagetät avstängning och dubbelriktad kontroll av vätskor i process- och instrumentapplikationer. Denna enhet används ofta i rörledningar för att förhindra återflöden.

Funktioner:

  • Denna 2-vägs kulventil har en spindel som roterar 90 grader för snabb på/av i både manuell och fjärrmanövrerad version.
  • Dess fritt flytande kuldesign kompenserar för slitage på säten.
  • Den har ASTM A276 Typ 316 rostfritt stål och mässingskonstruktion för korrosionsbeständighet.
  • Dess raka genomströmningsbana ger minimalt tryckfall.
  • Denna ventils brottsäkra nylonhandtag visar flödesriktningen.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilket är driftstemperaturintervallet för denna ventil?

A. Parker 8F-B8LJ2-SSP kulventil tål vätskor inom temperaturområdet -65 till 350 grader Fahrenheit.

F. Vilket tryck har denna kulventil?

A. Parker 8F-B8LJ2-SSP kulventil kan motstå tryck upp till 6000 psi i kalla arbetsprocesser.

F. Vad är syftet med denna kulventils dubbelriktade funktion?

A. Dess dubbelriktade förmåga gör att den kan kontrollera flöde och tryck på vardera sidan av ventilen.

Produktvarianter

ProduktModellHamnBody MaterialAnslutningstypStilRörstorlekVentiltypFlödeshastighetHantera typPris
PARKER 4Z-B6LJ2-SSP Kulventil, 1/4 tums storlek, SS | AC2JBV 2KKZ8 4Z-B6LJ2-SSPfull316 Stainless SteelKomp. x Komp.Enkelhylskomprimering1 / 4 "2-vägen1.04 CvWedge4 001 kr
PARKER 6Z-B6LJ2-SSP Kulventil, 3/8 tum Storlek, SS | AC2JBW 2KKZ9 6Z-B6LJ2-SSPStandard316 Stainless SteelKomp. x Komp.Enkelhylskomprimering3 / 8 "2-vägen2.34 CvSpak4 154 kr
PARKER 8Z-B8LJ2-SSP Kulventil, 1/2 tums storlek, SS | AC2JBX 2KLA1 8Z-B8LJ2-SSPStandard316 Stainless SteelKomp. x Komp.Enkelhylskomprimering1 / 2 "2-vägen6.42 CvWedge8 490 kr
PARKER 4A-B6LJ2-SSP Kulventil, 1/4 tums storlek, SS | AC2JBY 2KLA2 4A-B6LJ2-SSPfull316 Stainless SteelKomp. x Komp.Två hylskomprimering1 / 4 "2-vägen1.04 CvWedge3 944 kr
PARKER 6A-B6LJ2-SSP Kulventil, 3/8 tum Storlek, SS | AC2JBZ 2KLA3 6A-B6LJ2-SSPfull316 Stainless SteelKomp. x Komp.Två hylskomprimering3 / 8 "2-vägen2.34 CvSpak4 421 kr
PARKER 8A-B8LJ2-SSP Kulventil, 1/2 tums storlek, SS | AC2JCA 2KLA4 8A-B8LJ2-SSPStandard316 Stainless SteelKomp. x Komp.Två hylskomprimering1 / 2 "2-vägen6.42 CvSpak8 912 kr
PARKER 4F-B6LJ2-SSP Kulventil, 1/4 tums storlek, SS | AC2JCB 2KLA5 4F-B6LJ2-SSPfull316 Stainless SteelFNPT x FNPTNPTF-2-vägen2.34 CvWedge3 469 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 8F-B8LJ2-SSP Kulventil, 1/2 tum Storlek, SS
7 869 kr /enhet