Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 934330T Hydraultank torkmedelsventil, 5 psi Max. Tryck | AC2WKK 2NMR9

PARKER 934330T Hydraultank torkmedelsventil, 5 psi Max. Tryck

Finns i lager
Artikel: AC2WKK Modell: 934330TKorsreferens: 2NMR9
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
1 564 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelReservoir andning
Kroppslängd5"
Effektivitet (CT-värde) 98.7% @ 3 mikron
filtermediaSilikagel
Max. Tryck5 psi
NPT-inlopp1"
Operating temp.-20 till 250 F
Utanför Dia.4"
TypHydraulisk

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5715
Fartygets höjd (cm)10.67
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)10.67
HS-kod8421398090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Parker 934330T torkmedelsventil för hydraulisk tank är en engångsreservoarventilation som används i hydraulsystem som upplever höga luftfuktighets- och temperatursvängningar. Den kan läggas till befintliga hydraulsystem för att avlägsna fukt från inkommande luft. Denna ventilation är idealisk för växellådor, transformatorer och pappers- och massabearbetningsutrustning.

Funktioner:

  • Parker 934330T torkmedelsventil för hydraulisk tank absorberar fukt från luften när den kommer in i en hydraultank/reservoar/behållare/andra komponenter.
  • Den har filterkuddar för borttagning av föroreningar och skumkuddar för att hålla de borttagna materialen på plats.
  • Denna ventilation har förbättrade tätningar för att eliminera risken för flödesbypass.
  • Den har polypropenhölje för utmärkt stötdämpning.
  • Denna ventilation är utrustad med ett polyesterfilter för att minska luftföroreningen till 3 mikron absolut.
  • Dess kupolformade lock står för bättre avrinning.
  • Denna torkmedelsventilator har skumkuddar i botten för att absorbera oljor och dimma.
  • Den har 8 luftintag för att ge ett jämnt flöde av luft in i och ut ur TriCeptor.
  • Denna andningsventil har ett integrerat nylonstål för att ge vibrationsmotstånd.
  • Den har polypropenhölje för att ge stötdämpning.
  • Den här andningens yttre ribbor ger ett grepp för enkel installation.
  • Den har ett gängat monteringssystem i botten för att enkelt byta ut luftningslocket med en multi-fit anslutning.

Kompatibla tillbehör:

  • Parker Field Adapter: Dessa monteringsadaptrar är idealiska för att ansluta avluftaren till hydraultankar eller reservoarer.
  • Parker flänsadapter: Dessa adaptrar är användbara för att montera avluftaren på reservoarer.

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är driftstemperaturintervallet för denna produkt?

A. -20 till 200 grader Fahrenheit.

F. När ska filtret bytas ut?

A. Filtret bör bytas ut när torkmedlets färg ändras från blått till rosa.

F. Vilken är den maximala flödeshastigheten som denna torkmedelsventilation tål utan att kompromissa med effektiviteten?

A. 16 SCFM.

Produktvarianter

ProduktModellKroppslängdPris
PARKER 934331T Reservoarventilation, 1 tum Npt, 7 tums längd | AC2WKL 2NMT1 934331T7"1 691 kr
PARKER 934332T Triceptor Reservoir Breather, 5 PSI, 1 tums NPT-inlopp | AC2WKM 2NMT2 934332T9"2 074 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 934330T Hydraultank torkmedelsventil, 5 psi Max. Tryck
1 564 kr /enhet