Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 934332T Triceptor Reservoir Breather, 5 PSI, 1 tums NPT-inlopp | AC2WKM 2NMT2

PARKER 934332T Triceptor Reservoir Breather, 5 PSI, 1 tums NPT-inlopp

Finns i lager
Artikel: AC2WKM Modell: 934332TKorsreferens: 2NMT2
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
2 074 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelReservoir andning
Kroppslängd9"
Effektivitet (CT-värde) 98.7% @ 3 mikron
filtermediaSilikagel
Max. Tryck5 psi
NPT-inlopp1"
Operating temp.-20 till 250 F
Utanför Dia.4"
TypHydraulisk

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.1925
Fartygets höjd (cm)27.43
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod8421398090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Utrustning som växellådor, pumpar och reservoarer måste "andas" när luften i huvudutrymmet expanderar och drar ihop sig på grund av temperatur- och oljenivåförändringar. När utrustningen andas dras smuts / skräp / fukt in, vilket förorenar smörjmedlet och skadar så småningom utrustningen. Parker 934332T TriCeptor-ventilator är en flerskiktsanordning installerad på maskiner för att hålla två kritiska föroreningar ute - fukt och dammpartiklar.

Funktioner:

  • Förhindrar att fukt kommer in i hydraulsystem genom den inkommande lufttillförseln
  • Har klarad sampolymer, polypropenhölje för att ge extra stötdämpning och förbättrad hållbarhet
  • Levereras med specialdesignade filterkuddar och har en effektivitet på 98.7 % @ 3 mikron för att ta bort fasta föroreningar och släppa ut dem när luften strömmar i motsatt riktning
  • Har silikagelfiltermedia för att ta bort föroreningar och skumkuddar för att skydda mot yttre skador
  • Används för att ersätta icke-aktiva befintliga filter och kan bytas ut när torkmedelsfärgen ändras från blått till rosa
  • Skyddar mot höga temperaturer och fukt
  • Minskar huvudutrymmets relativa luftfuktighet till så låg som 20 %
  • Utmärkt prestanda i miljöer med hög luftfuktighet (>40 % RH).

Kompatibla tillbehör:

Vanliga frågor och svar:

F. Hur länge håller torkmedelsluftningen?

S. De kan hålla i tre till sex månader, om de har rätt storlek.

Produktvarianter

ProduktModellKroppslängdPris
PARKER 934330T Hydraultank torkmedelsventil, 5 psi Max. Tryck | AC2WKK 2NMR9 934330T5"1 564 kr
PARKER 934331T Reservoarventilation, 1 tum Npt, 7 tums längd | AC2WKL 2NMT1 934331T7"1 691 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 934332T Triceptor Reservoir Breather, 5 PSI, 1 tums NPT-inlopp
2 074 kr /enhet