Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 934331T Reservoarventilation, 1 tum Npt, 7 tums längd | AC2WKL 2NMT1

PARKER 934331T Reservoarventilation, 1 tum Npt, 7 tums längd

Finns i lager
Artikel: AC2WKL Modell: 934331TKorsreferens: 2NMT1
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
1 691 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelReservoir andning
Kroppslängd7"
Effektivitet (CT-värde) 98.7% @ 3 mikron
filtermediaSilikagel
Max. Tryck5 psi
NPT-inlopp1"
Operating temp.-20 till 250 F
Utanför Dia.4"
TypHydraulisk

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)20.83
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8421398090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • TriCeptor Series torkmedelsavluftning används för att förhindra inträngning av föroreningar och kontrollera vattenångnivåerna i hydrauliska behållare; perfekt för applikationer med grävmaskiner, borrutrustning, mobilkranar och hydrauliska pressar
    • Innehåller zeolitabsorberande som fångar upp vattenångor och ger en flerskiktsfiltrering (diffusionsfilter, aktivt kol, 3-mikron PTFE-filter, 100-mikron rostfritt stålfilter) för att säkerställa maximal rengöring
    • Har UV-beständig glaskonstruktion för att förhindra avfärgning och ett diffusionslock som möjliggör långvarig lagring och ersätter det extra behovet av ventiler för att kontrollera luftflödet
    • 98.7% effektivitet med en filtreringskapacitet på 3 mikron
    • För anslutning av torkmedelsavluftning till reservoarsystem, Parker 937546 Fältadapter (NPT) används

Produktvarianter

ProduktModellKroppslängdPris
PARKER 934330T Hydraultank torkmedelsventil, 5 psi Max. Tryck | AC2WKK 2NMR9 934330T5"1 564 kr
PARKER 934332T Triceptor Reservoir Breather, 5 PSI, 1 tums NPT-inlopp | AC2WKM 2NMT2 934332T9"2 074 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 934331T Reservoarventilation, 1 tum Npt, 7 tums längd
1 691 kr /enhet